●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質EVA
形状フレキジョイント
寸法L(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml
用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。
容量(mL)20
寸法L(mm)33
寸法H(mm)78
寸法W(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製
長さ(mm)440
関連キーワード