1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
木目調等の壁によく合うウッドタイプ。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。また、釘穴も設けてあり、釘打ちも容易にできます。
用途釘固定できない箇所に最適です。
規格3号
材質プラスチック(PVC)
全長(m)1
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
色ブラック
材質プラスチック(AES)
規格3号
長さ(m)1
トラスコ品番850-1400
幅(mm)26
高さ(mm)14
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質ASA
質量(g)21
寸法L(mm)70
寸法H(mm)50
寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。
フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
材質ABS樹脂
関連キーワード