●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。
材質ASA
形状ブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質難燃ABS
仕様●外寸短辺(mm):493●外寸長辺(mm):693
材質PP
色オレンジ
内高(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)194
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材質PC-ABS
色ホワイト
仕様絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく
サイズ400(W)×155(D)×145(H)mm
質量(g)約950
適合サイズ7個口タップまで収納可能
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)400(W)×160(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)969
アズワン品番64-2271-22
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)320(W)×160(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)822
アズワン品番64-2271-21
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
トラスコ品番850-2415
材質PP
色オレンジ
種類804602OR01
外寸(mm)500×466×173
内寸(mm)440×355×153
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質PC-ABS
色ブラウン
仕様絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく
サイズ400(W)×155(D)×145(H)mm
質量(g)約950
適合サイズ7個口タップまで収納可能
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)563
アズワン品番64-2271-20
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製
寸法(mm)15×25×95
質量(g)60
精度2本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを収納できる手軽なモールです。形状は底が深いボックスタイプで内部でのケーブルの仮止めが不要です。 。家庭内でのケーブル配線をすっきりさせるのにぴったりです。裏面に強力な粘着力の両面テープが付いているので取り付けが簡単です。
材質本体:PVC、テープ:基材-ゴム系発泡体、粘着材:アクリル系粘着材
長さ(mm)1
大容量でモダンなスタイルのゴミ箱です。公園やショッピングモールなど屋外での使用に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
関連キーワード