優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50
JIS規格JIS K 6762
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×125×221(本体ダクト含む)
材質(フード)PP樹脂、(フード取付部)PP樹脂、(取付ネジ)SUS304
耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管になります。
屋外配管にも使える架橋ポリエチレン管と継手のセット品。
材質ポリエチレン
保温材厚(mm)10
関連キーワード