カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • ブレードホース(1)
  • メカニカル部品(1)
    • セットカラー(1)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • カクダイ(4)
  • 八興(7)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • アラム(6)
  • bitstrong(6)
  • アズワン(5)
  • CEJN(セイン)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • アイシス(4)
  • ケニス(3)
  • レオナ(3)
  • Thermo Scientific Nalgene(3)
  • コクゴ(2)
  • 潤工社(2)
  • サンプラテック(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • タカシマパッケージングジャパン(2)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(6)
  • ガラス(24)
  • ガラス繊維(1)
  • ゴム(10)
  • シリコン(9)
  • スチール(30)
  • ステンレス(19)
  • ブリキ(8)
  • 亜鉛合金(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(89)
  • (1)
  • (1)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径18mm」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
63,980税込70,378
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
62,980税込69,278
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
61,980税込68,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)セーフティーリール用ストップボール付き交換ホースCEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
34日以内出荷
セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)セーフティーリール用1次側交換ホースCEJN(セイン)
9,698税込10,668
1個
34日以内出荷
セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
PFAジャー アラムPFAジャーアラム
2,498税込2,748
1個(1個)
3日以内出荷
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質PFAオートクレーブの可否滅菌可
スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ 八興スーパー柔軟フッ素ホース E-SJBシリーズ八興
5,198税込5,718
1個(1m)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。食品衛生法適合。
用途塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ八興
4,298税込4,728
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
エコロジーLDPEボトル 0303シリーズ アズワンエコロジーLDPEボトル 0303シリーズアズワン
749税込824
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー熱収縮チューブペンチューブSMTペンニットー
99,980税込109,978
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮温度120℃収縮率(%)25
細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)bitstrong
3,098税込3,408
1袋(25本)
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)bitstrong
3,698税込4,068
1袋(25本)
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。細口で液体を注ぎやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
アラムジョイナー異型 アラムアラムジョイナー異型アラム
999税込1,099
1袋
当日出荷
一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン
ポリプロピレン(PP) 六角ニップル ノーブランドポリプロピレン(PP) 六角ニップルノーブランド
3,490税込3,839
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状六角ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
コックつき分岐接手セット カクダイコックつき分岐接手セットカクダイ
1,198税込1,318
1個
予約販売
内径15・18mmホース用バンド(5354-15)3個付きホースタケノコを外すと取付ネジG3/4内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
コックつきカップリングセット カクダイコックつきカップリングセットカクダイ
759税込835
1個
7日以内出荷
内径15・18mmホース用バンド(5354-15)2個付きホースタケノコを外すと取付ネジG3/4内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
ホースカップリングセット カクダイホースカップリングセットカクダイ
549税込604
1個
4日以内出荷
内径15・18mmホース用バンド(5354-15)2個付きホースタケノコを外すと取付ネジG3/4内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
分岐接手セット カクダイ分岐接手セットカクダイ
669税込736
1個
5日以内出荷
内径15・18mmホース用バンド(5354-15)3個付き内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
材質ABS
PFA丸底ジャー サンプラテックPFA丸底ジャーサンプラテック
7,098税込7,808
1本
33日以内出荷
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
119税込131
1袋(1本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
139税込153
1袋(1本)ほか
6日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
細口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
2,598税込2,858
1袋(125mL×25本)
5日以内出荷から6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
2,298税込2,528
1袋(125mL×25本)
6日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・細口で液体を注ぎやすい。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
2,240税込2,464
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
丸型ボトル(細口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口)GA(グリーンエース)
129税込142
1個
翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60
エアコン用ドレンホース ミヤコエアコン用ドレンホースミヤコ
649税込714
1個
4日以内出荷
高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
12/18mm x10m  食品用ホース(耐熱性) エスコ12/18mm x10m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
9,430税込10,373
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
12/18mm x 5m  食品用ホース(耐熱性) エスコ12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)エスコ
5,130税込5,643
1本
翌日出荷
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)5使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品
細口試薬ボトル 白色 Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 白色Thermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1パック(12包×1本)
4日以内出荷
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別HDPE材質本体/HDPE、フタ/PP透明容量(mL)175アズワン品番62-1611-26口内径×胴径×高さ(mm)18×54×125
細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズ Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル PPCO 2006シリーズThermo Scientific Nalgene
3,500税込3,850
1パック(12本)
当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能。優れた薬品耐性。
透明材質本体/PPCO、キャップ/PP
細口試薬ボトル 褐色 Thermo Scientific Nalgene細口試薬ボトル 褐色Thermo Scientific Nalgene
6,998税込7,698
1箱(12本)
翌々日出荷から7日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
エンプラカラー(セパレートタイプ) イマオコーポレーションエンプラカラー(セパレートタイプ)イマオコーポレーション
670税込737
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-20~60
チューブコネクター(太径) Y型同径 アイシスチューブコネクター(太径) Y型同径アイシス
2,898税込3,188
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
チューブコネクター(太径) T型同径 アイシスチューブコネクター(太径) T型同径アイシス
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
タイプT型同径仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
チューブコネクター(太径) I型異径 アイシスチューブコネクター(太径) I型異径アイシス
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
チューブコネクター(太径) I型同径 アイシスチューブコネクター(太径) I型同径アイシス
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
4,498税込4,948
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEチューブ ミリサイズ 淀川ヒューテックPTFEチューブ ミリサイズ淀川ヒューテック
76,980税込84,678
1巻(10m)
7日以内出荷
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。
用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具材質PTFE(フッ素樹脂)乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]TOYOX(トヨックス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(4.75MB) 商品情報1.(0.51MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら