25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-20~+100 形状
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉体やペーストに最適な広口容器。 口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。 中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器 材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 仕様ねじ込フタ 材質ポリスチレン(PS) 口内径(Φmm)48 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)48
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)ポリ・ナンコー瓶
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途サンプル保存容器 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(50本)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579,800 税込637,780
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本ほか
特価
63 税込69
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific広口円筒容器
スクリューキャップ式の広口容器です。 耐薬品性に優れています。 透明性があり、内容物の確認が容易です。
材質本体/PMP、蓋/PP オートクレーブの可否滅菌可
1組(4個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口円筒容器
耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。(オートクレーブ時の変形を防ぐためフタは必ず取り外して下さい。)
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PMP(ポリメチルペンテン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1袋(4個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(4本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(6本)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4830 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-09
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4791 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 アズワン品番61-3528-05
1個
32,980 税込36,278
欠品中

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4783 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3528-04
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4805 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 アズワン品番61-3528-06
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4821 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)6 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-08
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

GA(グリーンエース)フリー容器(ボンドボトル)
RoHS
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応 材質PE 耐熱温度(℃)60
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(750個)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
材質本体・キャップ・中栓/HDPE 内容量(mL)33 口内径(Φmm)39.5 外径(mm)53.5
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4813 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)12 アズワン品番61-3528-07
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4848 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)10 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-10
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4856 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 適合外径(Φmm)12 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3528-11
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷