材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min0
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
材質/仕上グリップ:ナイロン6(黒)ねじ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ねじ寸法M8×1.25
トラスコ品番105-7421
質量(g)75
ねじ長さ(mm)15
寸法A(mm)-
寸法F(mm)-
外径(Φmm)23
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
グリップ長さ(mm)65
材質(グリップ)フェノール樹脂
寸法C(Φmm)-
寸法B(Φmm)-
材質(シャンク)SUM22L
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法MM5×P0.8
寸法d(mm)8
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)9
寸法F1.5
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法MM5×P0.8
寸法d(mm)8
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)9
寸法F1.5
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min0
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂
W4
L15
H65
質量(g)75
D23
D119
材質(シャンク)スチール製
MM8×1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズM8×15mm
エスコ品番EA948AR-22
寸法H(mm)56.5
寸法D(mm)35.5
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA948AR-21
寸法H(mm)45.5
寸法D(mm)28
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート)
ねじサイズM10×14mm
エスコ品番EA948AR-13
寸法H(mm)61
寸法D(mm)40
1個
¥2,150
税込¥2,365
3日以内出荷
材質プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート)
ねじサイズM8×13mm
エスコ品番EA948AR-12
寸法H(mm)48
寸法D(mm)32
1個
¥1,720
税込¥1,892
3日以内出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)
ねじサイズM10×18mm
エスコ品番EA948AR-23
寸法H(mm)72
寸法D(mm)45
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
ねじはスティール製とステンレス製を標準化。
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303
ねじM8×16
エスコ品番EA948AR-8A
寸法H(mm)81
寸法d(mm)17
寸法D(mm)24
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質(グリップ)ポリアミド
材質(シャンク)SUM24L
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
寸法F12
寸法d115
材質樹脂+鉄ネジ
タイプ回転式
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
耐熱温度(℃)180℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0318
回転グリップ付。
軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
色つや消し黒
材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×20mm
エスコ品番EA948CG-2A
色つや消しブラック
質量(g)58
寸法H(mm)33
寸法d(mm)6
寸法A(mm)5
寸法S(mm)16
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)25
寸法Lf(mm)20
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅
ねじサイズM5×25mm
エスコ品番EA948CG-3A
色つや消しブラック
質量(g)78
寸法H(mm)39
寸法d(mm)8
寸法A(mm)6
寸法S(mm)18.5
寸法D(mm)61
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)23
寸法H1(mm)23
寸法H2(mm)30
寸法Lf(mm)25
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]]
つきのクランクハンドル。
倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2
[[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7)
[[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11)
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4
末尾記号なし----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
こんなお得な商品も!

回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H65
質量(g)99
D45
D123
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H65
質量(g)99
D45
D123
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H47
質量(g)80
D45
D128
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ