19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付 グレー 種類1個用 側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1個
339 税込373
当日出荷

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格JIS C8435
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗代カバーがいらないスイッチ直付けタイプ。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(50個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。 施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。 ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー(内面:特殊塗料 白)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮音工事にも最適です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様平塗代カバー付、3分スタット付 適合鉛ボード用(4方出)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ35mmの極薄型! 平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。 ノックがドライバーで開けられます。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。 スタット無しです。(Φ11の穴付) 仕切板付(CSW-3SSNF) CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。 (打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) グレー 側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く) 仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー) 付属品仕切板(19M)付 グレー
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。) 仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー) 付属品仕切板(19M)付 グレー
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。 VE管付ですから壁裏に貫通できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

スタット無です。(Φ11の穴付) ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外壁にマッチするステンレス製で耐久、耐候性に優れています。 水栓柱のようなでっぱりが無く外壁に納まり空間を有効利用できます。
材質本体/ABS、蓋・枠/SUS304、水栓/青銅製クロームメッキ
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80 付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm) 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3 設置場所屋内 取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。 トラスコ品番537-0670 材質アクリル樹脂、マグネット 長さ(mm)95 厚さ(mm)13 透明 高さ(mm)51 精度±2.50mm/1=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管 マグネット1ヵ所
1個
2,098 税込2,308
当日出荷