ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4
種類取手・引手
適合板厚(mm)0.5~3.2
仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器
材質ABS
適合扉厚(mm)1.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。
パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。
ワンタッチにて取り付け可能です。
t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。
他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等
材質AES
色黒
自重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])19.6(2)
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)3
質量(g)44
取付け方法丸穴
取付穴深さ(mm)19
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード