材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性難燃
色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)上/下:シボ
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
プラスチック製の為軽くて腐食しません。フタのデザインが周囲の景観にマッチします。脱着蓋の為作業性アップ。蓋裏部強化リブ構造の為、強度・耐久性に優れています。立上りアジャストも塩ビ管で簡易に施工できます。
用途配管内のバルブを保護する為の蓋。
トラスコ品番825-2897
材質枠:硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、蓋:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合(ABS樹脂)
ねじサイズ100
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まるペダル式ゴミ箱です。手前に引き出しやすい背面キャスター付。袋止め付。塩ビ不使用。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.8
色白
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×425×480
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
特性難燃・耐衝撃
材質(本体)ポリプロピレン(蓋)亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装ブラック(底)トタン(底サッシュ)再生塩化ビニール
形状角型
寸法(mm)290×205 ×600H
色透明
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード