カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ベン(1)
  • セキスイ(1)
  • アサヒAV(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(3)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(1)
  • ガラス(4)
  • スチール(2)
  • ステンレス(31)
  • メタル(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 鋳鉄(17)
  • 青銅(26)
  • 黄銅(真鍮)(5)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(2)
ねじ込み形・フランジ形
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
その他・チャッキバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全弁」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン複式逆止弁(水用)CS-2SSN型ベン
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
14,900税込16,390
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10KアサヒAV
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
小型安全弁特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら