3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。 上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。 細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。 水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。 折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など 材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
1箱(10枚)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)。磁石:ゴム磁石付。ダイヤル式角度計付。スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144 厚さ(mm)18 高さ(mm)54 材質(本体)PC樹脂 質量(g)250 感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

はくでん水準器
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付 材質アクリル樹脂 精度(mm)1.0/m
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)