カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(319)
    • ネジ口瓶(314)
    • 軟膏瓶(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 塗料用ボトル(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 瑞穂化成工業(14)
  • アズワン(26)
  • エスコ(53)
  • サンプラテック(49)
  • ヨトリヤマ(世取山)(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(30)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • 三宝(5)
  • コクゴ(7)
  • Thermo Fisher Scientific(25)
  • Thermo Scientific Nalgene(17)
  • 三商(12)
  • Kartell(カルテル)(9)
  • ニッコー(7)
  • ケニス(7)
  • TARSONS(7)
  • bitstrong(6)
  • フロンケミカル(4)
  • フロン工業(4)
容量(mL)
  • 4~5未満(6)
  • 8~9未満(6)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(21)
  • 30~40未満(46)
  • 50~60未満(47)
  • 60~70未満(31)
  • 100~200未満(156)
  • 200~300未満(158)
  • 300~400未満(19)
  • 400~500未満(8)
  • 500~600未満(153)
  • 1000~2000未満(160)
  • 2000~3000未満(71)
  • 3000~4000未満(35)
  • 4000~5000未満(14)
  • 5000~6000未満(33)
  • 10000~20000未満(38)
  • 20000~30000未満(24)
  • 30000~40000未満(9)
材質
  • 樹脂
  • ガラス(52)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • ブリキ(5)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 耐熱ガラス(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器 広口」の検索結果

326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業
71税込78
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
69税込76
1個
10日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
エコノクリーンPPボトル広口(個包装) サンプラテックエコノクリーンPPボトル広口(個包装)サンプラテック
169税込186
1本
5日以内出荷
・予め純水洗浄を施して1重クリーンパックしていいます。お客様での予備洗浄工程を削減できます。・中栓がなく、作業性に優れます。・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質PP目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ瓶 広口 ハンディ・クラウンポリ瓶 広口ハンディ・クラウン
159税込175
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
防水性・耐油性・耐溶剤性に優れ、液体の小分け・保存に便利です。
用途塗料の小分け等に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし) サンプラテックポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓なし)サンプラテック
87税込96
1個(1個)
翌日出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
ポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテックポリ広口遮光瓶(PE広口瓶 中栓付)サンプラテック
129税込142
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
フロロバリアPEボトル(広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル(広口)サンプラテック
589税込648
1個(1個)
3日以内出荷
従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理)耐熱温度(℃)約60 目盛入
Nalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher ScientificNalgeneフッ素加工広口試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1組(12個)ほか
3日以内出荷
溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)
PP広口瓶(中栓なし) サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)サンプラテック
109税込120
1個(1個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否
JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 透明)NIKKO(ニッコー)[陶器]
149税込164
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
Jボトル(PE広口瓶 中栓なし) NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE広口瓶 中栓なし)NIKKO(ニッコー)[陶器]
18,980税込20,878
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコー)[陶器]JPボトル(PP広口瓶 遮光)NIKKO(ニッコー)[陶器]
179税込197
1個(1個)
翌日出荷
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
PUSH 空気が抜けるキャニスター 1200ml cottaPUSH 空気が抜けるキャニスター 1200mlcotta
1,798税込1,978
1個(1個)
4日以内出荷
空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。 フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。 真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。 広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。 透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET寸法(mm)109×109×H170質量(kg)0.21容量(mL)1200
PUSH 空気が抜けるキャニスター 800ml cottaPUSH 空気が抜けるキャニスター 800mlcotta
1,498税込1,648
1個(1個)
4日以内出荷
空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。 フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。 真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。 広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。 透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET寸法(mm)109×109×H130質量(kg)0.184容量(mL)800
PUSH 空気が抜けるキャニスター 400ml cottaPUSH 空気が抜けるキャニスター 400mlcotta
1,298税込1,428
1個(1個)
4日以内出荷
空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。 フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。 真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。 広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。 透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET寸法(mm)109×109×H91質量(kg)0.128容量(mL)400
ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル 広口タイプ HBWシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。広口タイプで液体の注入・注出が容易にできます。
材質PP
広口瓶SCC HDPE製 アズワン広口瓶SCC HDPE製アズワン
1,580税込1,738
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
57税込63
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
ビッグボーイSCC テフロン (R) PFA製 アズワンビッグボーイSCC テフロン (R) PFA製アズワン
3,890税込4,279
1本
翌々日出荷
本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。本体、キャップともPFA(テフロン(R))製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。中栓無しで液モレしません。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PFA(テフロン(R))キャップ外径(Φmm)40
広口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
2,010税込2,211
1パック
翌々日出荷から12日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)
317税込349
1本
翌々日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP規格DIN 13316 168
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
2,079税込2,287
1本
予約販売
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 アズワンアイボーイ バイオマスプラ配合 広口アズワン
66税込73
1本
翌々日出荷
CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
PFA瓶 広口 BZHシリーズ アズワンPFA瓶 広口 BZHシリーズアズワン
16,200税込17,820
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
GL規格のPFA瓶です。
材質PFAねじ口規格(GL)45
広口ポリ容器 (中蓋付き) エスコ広口ポリ容器 (中蓋付き)エスコ
6,040税込6,644
1セット(5個)
翌日出荷
中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
材質ポリエチレン高さ(mm)300質量(g)264容量(L)3胴径(Φmm)145フタ内径(Φmm)85
広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色 滅菌)bitstrong
3,998税込4,398
1袋(25本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色(遮光)
広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)bitstrong
3,398税込3,738
1袋(25本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
PE広口大型瓶 サンプラテックPE広口大型瓶サンプラテック
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
20Lの大型ポリ瓶。持ち手用のへこみで移動時に便利です。
材質ポリエチレン容量(L)20外径×高さH(Φmm×mm)290×445口径(Φmm)96目盛入数(個)3
サンプラ PEタフボトル広口 サンプラテックサンプラ PEタフボトル広口サンプラテック
119税込131
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
いつものポリ瓶の肉厚版!頑丈で強固。
材質HDPE/LDPE
PE沈澱瓶 サンプラテックPE沈澱瓶サンプラテック
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
石灰水の沈殿瓶に最適なポリ瓶。ひも穴付です。
材質(本体)ポリエチレン容量(L)20材質(コック)ポリプロピレンキャップ広口入数3
広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong(2件のレビュー)
34税込37
1袋(1本)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
39税込43
1袋(1本)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 白色)bitstrong
2,298税込2,528
1袋(25本)ほか
6日以内出荷
薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP白色
PPボトル(広口透明)キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口透明)キャップ付サンプラテック
18,980税込20,878
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付サンプラテック
21,980税込24,178
1ケース(1450mL×50本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
22,980税込25,278
1ケース(1450mL×50本)ほか
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口茶色)キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口茶色)キャップ付サンプラテック
19,980税込21,978
1ケース(415mL×100本)ほか
17日以内出荷
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色)bitstrong
2,598税込2,858
1袋(125mL×25本)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP褐色
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら