20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム 形状角形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッキン付フタで密封性が高い保存容器粉物や乾物などの湿気を嫌う食品の保存に。 フタを開けて電子レンジOK。
材質ポリプロピレン、シリコン樹脂 形状丸形 機能ロック機能付き 電子レンジ○(蓋除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCK&LOCK保存容器
材質ポリプロピレン/パッキン:シリコーンゴム 形状 グレー 容量(L)1.0 機能ロック機能 電子レンジ
1個
699 税込769
欠品中

ロック&ロック保存容器
材質本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム 形状 グレー 容量(mL)550 機能ロック機能 電子レンジ可能
1個
579 税込637
当日出荷

簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム 形状角形 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140 耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
1個
878 税込966
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌対応となった保存容器です。 4面ロックでより強力な密封力。 本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン 機能ロック機能/目盛り 形状角形
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン 形状角形 機能ロック機能付き 電子レンジ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性抜群の密封容器です。 インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。 キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仲子大4個105×52×H40 約90cc仲子小4個 52×52×H40 約50cc耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質本体・蓋・中子本体:ポリプロピレン、中子蓋:ポリエチレン 付属品仲子 大4ヶ 小4ヶ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×175×50 TKG品番9-0221-1701 TKG品番(2017)6-0202-1901
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

液体も密封できるパッキン付です。
用途密封容器として。 材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。 パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。 パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。 フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。 溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。 電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/エラストマー 形状 機能ロック機能 電子レンジ
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン 形状角形 機能ロック機能付き 電子レンジ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン / 止め具:ABS樹脂 / パッキン:シリコーンゴム 対応電子レンジ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岩崎工業どんぶり
冷凍から解凍、フラップを開ければフタをしたまま電子レンジで加熱調理まで一つの容器でできる。フタの中央部と本体は透明度が高く耐熱性能の高いポリプロピレンを採用、フタの外枠には軟質な熱可塑性エラストマーを一体で成形しているので、密封度は高いのに開け閉めしやすく、洗いやすいフタを実現。 アルコールや酢、油にも強く、食器洗い乾燥機に使えて時短が可能、安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様
材質本体・フタ/ポリプロピレン、フタ枠/エラストマー ブルー 質量(g)85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×150×83
1個
459 税込505
当日出荷

しっかり密封できて、たっぷり収納できる保存容器です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン 寸法(mm)410×330×H135 容量(L)14.5 レンジ不可 耐熱温度(℃)本体:120、フタ:70 耐冷温度(℃)本体:-10、フタ:-30 食器洗浄機不可
1個(1個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。 市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質ボトル/PS(ポリスチレン)キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタをした後にロックでき、密封性が高いため容器が横になっても漏れません。フタが一体型のため、落としたり紛失の心配がありません。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ43×100 容量(mL)100(最大120) アズワン品番68-1419-95
1箱(30袋×5本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

コロコロとした見た目の丸い氷を簡単に作ることができます。 氷以外にもゼリーやアイス作りにもお使いいただけます。 水を一度沸騰させて水中の酸素を追い出してから製氷すると、きれいな氷ができます。 【ご使用方法】 ・ボウル等の容器の中に水を入れ、その中で製氷皿を密封すると簡単に満たんになります。 ・受皿に濃縮ジュース、カルピス等を入れて密封し、水道の蛇口を細めにして製氷皿の中に流し込んで冷凍すると丸く甘い氷ができます。(厚紙を先が尖るように巻いてジョウゴ代わりに使うと便利です。) ・火のそばに置かないでください。 ・食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質本体:ポリエチレン、受皿:ポリプロピレン 寸法(mm)約233×85×37、外装サイズ:約85×38×285 容量(mL)約200 食器洗浄機不可 出来上り寸法(mm)約直径34
1個(1個)
689 税込758
4日以内出荷