HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。
材質ポリエチレン
形状エルボ
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続(袋ナット)
材質ポリエチレン
形状ユニオンエルボ
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径(さし込み側)13A/(樹脂管)13A
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
長さ(mm)47(L)/36(L1)/18(L2)
形状エルボ
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。床下や給湯器下等の狭い空間でも樹脂管をスムーズに曲げることができます。ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
長さ(mm)69.5(L)/23.5(L1)/25(L2)/50(L3)/35(L4)/14(L5)
形状エルボ
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
差込接合で簡単接合。耐寒性、耐衝撃性に優れる。農業用集水・排水管渠として豊富な部品あり。1.軽量で運搬や施工が簡単。軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易にでき作業効率に優れています。2.耐衝撃性に優れている。耐衝撃性に優れ輸送及び施工中の破損がしにくく、耐寒性もあります。3.耐薬品性、耐摩耗性に優れている。土中の酸・アルカリに強く、広範囲の薬品にも侵され難く、耐摩耗性に優れているため長期に亘る耐久性が期待できます。4.豊富な部品。エルボ、チーズ等、豊富な部品が揃っており、排水路設計、施工が容易です。5.有孔管・無孔管の2種類。集水・排水と用途に合わせて選べます。
用途農業用集水管渠/林道・農道・山間部の集排水/河川改修時の切り回し排水路/土地造成地の集排水/その他の土木工事用仮設集排水等
材質ポリエチレン
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
関連キーワード