56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー 材質PE 使用温度範囲(℃)"-40~85
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類手付ビーカー 仕様目盛付、取手付 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり 耐熱温度(℃)120 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 持ち手あり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
13,266 税込14,593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリエチレン 仕様目盛付き 耐熱温度(℃)75
1個
310 税込341
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類手付ビーカー
1個
139 税込153
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。容器は積み重ね可能です。
材質PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)
1箱(120個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付 使用温度範囲(℃)0~121
1個(1個)
459 税込505
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製で射出成型品ですので、製品の肉厚が一定になっています。
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA(グリーンエース)ポリ手付ビーカー
エコ商品
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途検査、調合にご使用ください。 種類手付ビーカー 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)60
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプラテックTPX手付ビーカー
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
手付き 材質TPX 種類手付ビーカー
1個
349 税込384
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一体成形で、取手が外れる心配なし。ハッキリ見やすい目盛。底面はフラットでマグネチックスターラーでの撹拌に最適です。
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瑞穂化成工業ポリ手付ビーカー
耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)(W×W'×H)52×77×68 容量(mL)100 品番510 種類手付ビーカー アズワン品番63-1279-96 目盛間隔(mL)10
1個
169 税込186
5日以内出荷

連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。 目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。 全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。 内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。 取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。 高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。
種類手付ビーカー 材質PFA(パーフルオロアルコキシ樹脂) 目盛あり 持ち手あり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


持ち手付で使用しやすいです。 コストパフォーマンスも非常に高い商品です。 オートクレーブ不可。
種類手付ビーカー 材質HDPE 目盛あり 耐熱温度(℃)0~40
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA(グリーンエース)透明手付ビーカー(TPX)
エコ商品
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れた樹脂、TPXを使用。理化学、医薬、食品用のビーカーです。 透明度に浮き出た成形、目盛は計量にスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応 種類手付ビーカー 耐熱温度(℃)150 材質TPX(ポリメテルペンテン)
1個
779 税込857
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテック手付きビーカー PFA 2L
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)2000 直径×高さ(mm)136×198 目盛(mL)100 材質PFA 種類手付ビーカー 内径(Φmm)136 全高(mm)199 外径(Φmm)161(最大) 耐熱温度(℃)200~260 胴外径(Φmm)151
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛が両サイドにあり、積み重ね可能です。目盛の印字が取れないよう、60℃以下でのご使用をお勧めします。
材質PP 容量(mL)500 1目盛(mL)10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高密度ポリエチレン製ですので、破損の心配がありません
種別PP手付ビーカー Ralic
1個
233 税込256
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛が両サイドにあり、積み重ね可能です。目盛の印字が取れないよう、60℃以下でのご使用をお勧めします。
容量(mL)1000 材質PP 1目盛(mL)10
1箱(12個)
11,682 税込12,850
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンPE手付きビーカー
エコ商品
材質高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)ほか
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラムPFAビーカーの大容量タイプ1L、2Lに取っ手を付け、扱いやすくしました。
材質PFA
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)