広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!
最大使用荷重(kg)80
材質ポリプロピレン
天板寸法(mm)290×220
簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。
シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。
折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。
洗車など見えない箇所も隅々まで。
コンパクトなのでアウトドアに。
タンスの上など、届かない場所もラクラク。
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。
高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。
1段で足が上がる高さの上限に設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)約100
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー
段数1段
収納寸法・幅(mm)380
収納寸法・奥行(mm)40
収納寸法・高さ(mm)500
使用時寸法(cm)38×30×39
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!。丈夫なスチールフレーム製です。持ち運びに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。使い易い3段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
仕様■個口数:1個口■肘の有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約705mmステップ部サイズ■脚幅:約530mm■本体機能:折りたたみ式■カテゴリ:脚立■機能:なし
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
質量(kg)約4.9
色ブラック
全高(mm)1020
耐荷重(kg)150
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)天場265/他205
設置寸法・奥行(mm)720
設置寸法・幅(mm)450
有効高さ(mm)715
形態(出荷)組立出荷
入数1
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)55
収納寸法・高さ(mm)1135
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
ステップ数(段)3
1台
¥7,098
税込¥7,808
欠品中
関連キーワード