カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(44)
    • 洗面排水用品(16)
    • 塩ビ継手(26)
  • 空調・電設資材(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • カクダイ(9)
  • ミヤコ(5)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • I-VALUE(5)
  • ベン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • タキロンシーアイ(1)
  • KVK(1)
  • クリモトポリマー(1)
  • FMバルブ製作所(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • ゴム(4)
  • スチール(16)
  • ステンレス(13)
  • 塩化ビニール(PVC)(113)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水管」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
片アジャストパイプ カクダイ片アジャストパイプカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
排水管延長用。
材質PP長さ(mm)230形状直管呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
延長管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)延長管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗面排水トラップのパイプ径32mm延長管です。床や壁の排水口までの長さが足りない場合に使用します。※樹脂製になりますので、金属製のトラップへのご使用は頂けません。長さは230mmです。
用途排水トラップの延長用として材質樹脂長さ(mm)230形状直管呼び径32適合パイプ径(Φmm)32
これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32
排水管 カクダイ排水管カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗面・手洗いの排水管
材質ABS使用温度(℃)1~50長さ(m)1形状直管長さ(mm)1000
食洗機排水用分岐継手 カクダイ食洗機排水用分岐継手カクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PPアズワン品番64-6510-19
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき) カクダイ縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用GAONA(ガオナ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
予約販売
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ASA樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP・VU管呼40・50兼用です。 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP・VU40/50兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 縦引・横引兼用GAONA(ガオナ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。 本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。 VP管呼20・25兼用です。 呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。 呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2) 縦引・横引兼用です。 中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。呼び径VP20/25兼用材質ABS樹脂、シリコーンゴム付属品R1/2アダプター
これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具> FMバルブ製作所FMカクニンクン<給水管用濁水排水機具>FMバルブ製作所
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。 メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。 本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。 「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20適合流体水道水
縦引用ドレントラップ カクダイ縦引用ドレントラップカクダイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
横引用ドレントラップ カクダイ横引用ドレントラップカクダイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び40
横引用ドレントラップ カクダイ横引用ドレントラップカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE呼び25
DVバルブ用ソケット モノタロウDVバルブ用ソケットモノタロウ(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV山数ネジ部/11(25.4mm)につき使用流体排水用
ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-34
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフローなし 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-33
ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床・壁兼用排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-32
ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-89
ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗)GAONA(ガオナ)
279税込307
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-88
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)ベン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(50件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(43件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
DVソケット モノタロウDVソケットモノタロウ(5件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用
DV90°チーズ モノタロウDV90°チーズモノタロウ(6件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV使用流体排水用
DV90°エルボ モノタロウDV90°エルボモノタロウ(9件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用
耐熱ホッパー ミヤコ耐熱ホッパーミヤコ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。 防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
樹脂製Sトラップ(アフレナシ) ミヤコ樹脂製Sトラップ(アフレナシ)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホーロー製の洗面器用の排水パイプです。 排水管の臭気を防止します。 Sトラップ、樹脂製。
材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5
洗面用ミニトラップ ミヤコ洗面用ミニトラップミヤコ
1,688税込1,857
1個
3日以内出荷
樹脂製U管と比較して高さが低く、形状がコンパクトです。 壁排水、床排水どちらでも使用できます。 トラップ上部と下部が分解できるため、清掃が簡単です。
材質PP寸法32
樹脂製Sトラップ(掃除口付) ミヤコ樹脂製Sトラップ(掃除口付)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。 掃除口付です。Sタイプ、樹脂製。
材質ABS寸法32
樹脂製Sトラップ ミヤコ樹脂製Sトラップミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。Sタイプ、樹脂製です。
材質ABS寸法32
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら