定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
材質:ポリプロピレン
耐熱温度:120℃
色ホワイト
材質ポリプロピレン
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90
耐熱温度(℃)120
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。
袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。
材質ASA
形状ブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。
材質ポリカーボネート(PC)
色ホワイト
質量(g)30
本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質難燃ABS
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)ABS
色オレンジ
寸法t(mm)1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0
寸法d(Φmm)15.7
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びPF1/2
高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。
用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
こだわりいっぱい!大容量45リットルダストボックス 安心の日本製。大容量45リットル。片手でらくらく!ワンハンド開閉。出し入れしやすい大口タイプ。簡単ジョイント接続。わかりやすい分別シール付き
ストッパーでゴミ袋をしっかりセット、ワンハンド開閉・大口タイプで使いやすい。ジョイント接続でカンタン連結。フタが取り外せるので、重ねて収納でき、丸洗いもOK。
仕様完成品
形状角形
質量(kg)18.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×45×57.5
底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。
ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。
ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。
蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。
専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
質量(g)1513
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×150×350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×150
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222.1×322.3×134
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質ポリカーボネート
色ライトグレー
質量(g)1295
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
鍵付で防水保護等級IP65の開閉式プラスチックボックスです。強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局、屋外用センサー、環境測定器、監視カメラボックス
材質カバー、ボディ:ポリカーボネート、防水パッキン:ポリウレタン、ラッチ:ステンレス
色ライトグレー
質量(g)1090
使用温度範囲(℃)-20~+75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
色(カバー)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。
スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。
Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。
2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
関連キーワード