材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数7
踏ざん踏面幅(mm)43
型番FRP-1L24
1台
¥38,400
税込¥42,240
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数5
踏ざん踏面幅(mm)43
型番FRP-1L18
アズワン品番65-2238-24
1台
¥30,900
税込¥33,990
欠品中
壁面の養生に最適。
材質ポリウレタン
質量(kg)0.32
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)110
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)348
材質FRP
使用角度(°)75
仕様75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。
幅(mm)402
耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
材質ポリウレタン
適合EA902AF-1A/-6A、EA902BE-1/-5A
エスコ品番EA902XD-50
質量(kg)0.32
寸法縦11.2cm×横12.3cm
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能
段数10
踏ざん踏面幅(mm)43
型番FRP-2L34
アズワン品番64-7943-56
1台
¥60,100
税込¥66,110
当日出荷
材質綿、アクリル
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立
段数5
設置寸法・奥行(mm)1040
設置寸法・幅(mm)591
天板寸法(mm)260×162
型番FRP-SL15
はしごの長さ(m)2.96
アズワン品番65-2238-88
収納寸法・幅(mm)595
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1505
1台
¥46,700
税込¥51,370
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立
段数4
設置寸法・奥行(mm)861
設置寸法・幅(mm)537
天板寸法(mm)260×162
型番FRP-SL12
はしごの長さ(m)2.35
アズワン品番65-2238-87
収納寸法・幅(mm)540
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)1200
1台
¥39,100
税込¥43,010
当日出荷
はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷付きから保護します。
取付確認用マド付き。
左右計2個1セット
※使用時以外は取外してください。輸送中に外れる恐れがあります。
※材質:発泡ウレタン
用途電気工事・空調工事・外壁塗装など壁面への設置が必要な場合に。
材質発泡ウレタン
適合CSM、PRO、ALF(3ALF-130、150は除く)
トラスコ品番836-4235
質量(kg)0.32
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種LML1.0
材質樹脂
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種FLW
材質樹脂
タイプ左右共通
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご! 屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利! ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)
質量(kg)10.5
耐荷重(kg)150
寸法(m)最長3.4
高さ(cm)足場使用時:95
収納時寸法(cm)高さ92×幅34.5×奥行25.5
ステップ数4×3
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
梯子、脚立、足場など、マルチに変形するアルミ製多機能はしご!。屋根や樹木のお手入れ、外壁の掃除や窓拭き、洗車にも!変形して様々なシーンで活躍するので、一台あるととっても便利!。ワンタッチロックでしっかり安定!コンパクトに折り畳んで収納できます。
材質アルミニウム、ABS樹脂、TPR(ラバー)
質量(kg)8.9
耐荷重(kg)150
寸法(m)最長2.3
高さ(cm)足場使用時:69.5
収納時寸法(cm)高さ65×幅34.5×奥行25.5
ステップ数4×2
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。
耐電圧35000V
※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質FRP(支柱のみ)
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。
ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)303
材質FRP
仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。
幅(mm)436(下端)
垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63
踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
はしご用オプション。かぶせるだけで壁の傷つき防止!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途はしご用上端具保護カバー
材質ポリウレタンゴム
適合LA・HA・HEシリーズ、HD2、LK1
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップL:NBR・PVC
質量(g)約550
サイズ(mm)最短:約1110、最長:約1800
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
質量(g)8
サイズ(mm)全長:約2610(骨数8本)、直径約200cm
はしご上部を電柱に固定します。
LA3、LA2、LA1、USG、RSG型は取付穴が開いており、お客様にて取り付けていただけます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質ナイロン
適合機種LA1・LQ11.0・RSG・LA2・USG・LA3
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
脚立のステップ部分に取り付け、はしご状態で使用する電柱支えです。
●サイズ:225mm×49.5mm×47mm
●質量:0.3kg
●材質:エチレンプロピレンゴム
●適合機種:JOB-60E~120E、NDA-90~120
用途電気工事・電柱工事用
材質エチレンプロピレンゴム
適合JOB-60E~120E
トラスコ品番836-4241
質量(kg)0.3
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65
天板寸法(mm)250×306
踏面幅(mm)65
関連キーワード