水やりをした際に植木鉢から流れ出る排水は、鉢受面の中央の排水穴より流れ落ちて、排水トレイに溜まる仕組みです。
排水トレイを引き出せば、簡単に排水を取り出して捨てることができます。
鉢受皿のように排水が貯まらないので、植物の根腐れを軽減できます。
重たい植木鉢を移動せずに、いつでも排水を捨てることができるので、植木鉢やお部屋の植物を清潔に保てます。
材質ポリプロピレン
スタッキング59mm
適合10号鉢迄対応
サイズ30型
寸法(Φ×mm)300×68
フラワースタンドは、3段式でより多くの植木鉢を飾ることができます。
設置する場所に合わせて、4タイプ(間口:90、120、150、180cm)からお選びいただけます。
棚板部分はイレクター製のため水が溜まりません。
ベランダやお庭など場所を選ばずに置くことができます。
手軽に鉢植えを楽しめ、いつまでも美しくお庭やベランダを彩ります。
お店のディスプレイとして、各種業務用品を置き陳列棚としても、お使いいただくこともできます。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途業務(ディスプレイ、陳列棚)
家庭(フラワースタンド、プランター台)
材質イレクター
色グレー
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
ゴム製キャスター使用で動きがスムーズ。床を傷つけにくい。キャスターが見えにくいスマートなデザイン。植木鉢の置台に、重いもののちょっとした移動台に、押し入れやすき間の収納台に
用途置台、移動台に
材質本体/ポリプロピレン樹脂、キャスター/鉄、エラストマー
耐荷重(kg)20
荷台寸法(幅)(mm)300
荷台寸法(奥行)(mm)300
関連キーワード