5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。 材質ポリプロピレン(PP) 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き 荷台寸法(奥行)(mm)600 スタッキング可否 連結可否
1セット(8台)
26,880 税込29,568
翌々日出荷

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ8 1061 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重い物の移動に便利な家庭用平台車 室内や押入れ、ベランダ等で大活躍 室内で使用しても違和感のないデザインとカラー 床を傷つけにくいエラストマー製キャスター コンパクトで軽量設計 使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます 複数台の保管に便利なスタッキング機能 360度回転の自在キャスター 安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)