5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚付ですので、携帯電話やトイレ小物などが気軽に置けますペーパーの交換が片手でラクに行えますペーパーが切りやすいペーパーカッター付予備のペーパーが1個ストックできます付属の両面テープで仮止めができ、取り付けやすいタイルなどの硬質壁への取り付けに便利なプラグ付
材質ABS樹脂、AS樹脂、ナイロン、ステンレス 外形寸法(cm)約17.9×11×29.8 アズワン品番65-0366-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

3/4”NH プラグ1個付。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。通水型。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン 全長(mm)柄:900~1500 ねじ径先端:3/4”Acme 毛丈(mm)60 危険物の類別非危険物
1セット
9,940 税込10,934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)60 毛色ベージュ 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,810 税込10,791
翌日出荷

通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)30 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,150 税込10,065
翌日出荷

ペーパーの交換が片手でラクに行なえます。取り付けの際に付属の粘着テープで仮止めができます。コンクリート等の硬質壁への取り付けに便利なプラグ付きです。本体のネジ穴の形が長穴となっていますので、既設のホルダー穴を利用して取り付けられます。
材質本体・フタ:ABS樹脂、フック:ナイロン、バネ:鋼鉄板、木ネジ:ステンレス ホワイト 外形寸法(cm)約17.8×11×9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷