21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)座なし水栓エルボ
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用 仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付 材質PPS樹脂 形状エルボ 寸法H(mm)41.9 寸法L1(mm)16 寸法A(mm)24 寸法D(Φmm)30.4 寸法L2(mm)42
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:青銅製 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
仕様屋外使用 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、付属品:ポリアセタール(POM) 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン 付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 長さ(mm)47(L)/36(L1)/18(L2) 形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1セット(10個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 長さ(mm)69.5(L)/23.5(L1)/25(L2)/50(L3)/35(L4)/14(L5) 形状エルボ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)