7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン 型番2494 適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン) 質量(g)約15 チューブ径(Φmm)Φ6~11
1個
3,366 税込3,703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec TGK品番198-19-62-01 口内径(Φmm)3 口外径(Φmm)5.5 フロート赤球 接続管内径(Φmm)6.5~10 アズワン品番4-3145-02
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン 材質(本体)ポリカーボネート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。 TGK品番198-19-62-02 質量(g)14 口内径(Φmm)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40 口外径(Φmm)6 フロート羽根車 接続管内径(Φmm)6.0~11 アズワン品番4-3145-01
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 材質(ボール)ボール/合成樹脂 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)85 適合流体冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)