全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン
トラスコ品番115-7231
長さ(mm)1050~1550
質量(g)580
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
適合用途洗車
こんなお得な商品も!
洗車ブラシセット トラック用
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類長柄タイプ
適合ブラシ:593436
材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ムートンの様な洗い心地!
すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい
毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす!
ムートンのようなスムーズな洗い心地!
ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。
中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。
材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC
寸法(mm)約130×349×64.4
質量(g)約134
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来のウレタンスポンジよりも保水力が高く、きめ細かいソフトな仕様。
摩擦が少なくボディにひっかかりにくいので、水洗い洗車でも、コーティング被膜の傷みを防ぎます。
手が届きにくいルーフ部分の洗車にも便利な柄付きタイプ。
パッケージは保管ケースとして使えるので、使用後、砂などの付着も防ぐことができ、次回ご使用の際も安心です。
用途コーティング施工車用
適合用途コーティング施工車の洗車
トラスコ品番820-6920
材質ポリウレタン
寸法(mm)120×325×90
危険物の類別非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード