4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306 材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR 形状エルボ 接続口径R3/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 制御方式メーターイン 使用圧力(MPa)0.1~1.0 目盛方向:側面、上面 接続口径シリンダ側:R3/8 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)8 逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
RoHS
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:8 mm チューブ接続 B:4.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:212-9145 材質PBT樹脂 アズワン品番65-7898-02
1袋(10個)
6,087 税込6,696
7日以内出荷