80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本ほか
57 税込63
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
515 税込567
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
839 税込923
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1ケース(100本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP 耐熱温度(℃)120
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE 目盛PE(ポリエステル)
1ケース(100本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン) 仕様中フタ付き
1本
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
特価
83 税込91
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(1個)ほか
99 税込109
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン細口瓶
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)ほか
4,950 税込5,445
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100本)
5,099 税込5,609
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
1本(1本)ほか
139 税込153
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入 容量(mL)500 目盛(mL)50 口内径(Φmm)22.5 胴径×全高(mm)80Φ×168
1本(1本)
259 税込285
翌日出荷


1本
239 税込263
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
1個ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル PE細口瓶
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
1箱(200本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瑞穂化成工業細口瓶 茶
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE)
1個
89 税込98
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瑞穂化成工業細口瓶 茶 コック付
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)10 材質(取手)PP 仕様中栓付 トラスコ品番557-6261 材質PE 取手両手
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1本
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。
材質本体:HDPE 蓋:PP 目盛入 容量(mL)1000 目盛(mL)100 口内径(Φmm)31.5 胴径×全高(mm)98Φ×192.5
1箱(50本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA 乳白色 寸法A(mm)Φ33
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)5 材質(取手)PP 仕様中栓付 トラスコ品番557-6253 材質PE 取手片手
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
1本
88,980 税込97,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 広口瓶