4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85 材質PE 最小曲げ半径(mm)150 使用温度範囲(℃)-20~85
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
材質PE-RT 寸法10×50M 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。 材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です 長さ(m)10
1巻
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)