7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 材質(ジスクホルダ)C3771 バルブ種類グローブバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)120以下 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)NPボトル 細口
オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器。 材質本体:PP、キャップ:PP 使用温度範囲(℃)0~121
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

炊きたてご飯をすぐ冷凍&電子レンジでふっくら温め♪熱を外へ伝えにくい二重構造だから粗熱を取らずに冷凍庫OK! 温める際には蒸気が循環するのでふっくらと仕上がります。エアーバルブ付きなので余分な水分を逃がし、ベタ付きを防止。フタをしたまま電子レンジOK!食洗機OK!
仕様解凍加熱時間の目安(500W):約4分、解凍加熱時間の目安(600W):約3分30秒 材質(フタ・本体・ザル)ポリプロピレン、(エアーバルブ)シリコーンゴム 形状丸型 寸法(mm)約133×127×高72 耐熱温度(℃)-20~140 電子レンジ対応
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炊きたてご飯をすぐ冷凍&電子レンジでふっくら温め♪ 熱を外へ伝えにくい二重構造だから粗熱を取らずに冷凍庫OK! 温める際には蒸気が循環するのでふっくらと仕上がります。 エアーバルブ付きなので余分な水分を逃がし、ベタ付きを防止。 フタをしたまま電子レンジOK! 食洗機OK!
材質フタ・本体・ザル:ポリプロピレン、エアーバルブ:シリコーンゴム 形状丸形 寸法(mm)約133×127×高72 容量(mL)270 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ対応
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)