カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(10)
絞り込み
ブランド
  • サンプラテック(1)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • フロンケミカル(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](1)
  • 高橋化成(1)
材質
  • 樹脂
  • ガラス(6)
容量(mL)
  • 4~5未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 500~600未満(4)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薬品瓶」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口PP試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific広口PP試薬瓶(中栓なし)Thermo Fisher Scientific
229税込252
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否
PPパック NIKKO(ニッコー)[陶器]PPパックNIKKO(ニッコー)[陶器]
529税込582
1個(1個)
翌日出荷
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL材質本体・蓋/PP 中栓/PE容量(mL)1000寸法底径×全高:87Φ×210mm
フリー容器(角ボトル) GA(グリーンエース)フリー容器(角ボトル)GA(グリーンエース)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
PEボトル サンプラテックPEボトルサンプラテック
8,898税込9,788
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています 出し入れがしやすく、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です ひもを通せる穴がついています(2068、2089のみ)
用途運搬、保管に最適です。材質ポリエチレン樹脂
2125強化瓶(高密度ポリエチレン) Thermo Fisher Scientific2125強化瓶(高密度ポリエチレン)Thermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1ケース(2本)ほか
7日以内出荷
丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
細口試薬瓶 Thermo Fisher Scientific細口試薬瓶Thermo Fisher Scientific
2,498税込2,748
1ケース(12本)
5日以内出荷
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP目盛
PFA細口大型瓶 NRシリーズ フロンケミカルPFA細口大型瓶 NRシリーズフロンケミカル
88,980税込97,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
Nalgene角型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene角型ボトルThermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1組(12本)ほか
3日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP使用温度範囲(℃)-100~120
ポリエチレン角型瓶 高橋化成ポリエチレン角型瓶高橋化成(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
材質HDPE仕様中栓付
ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし) NIKKO(ニッコーハンセン)ポリカーボネート広口大型瓶(目盛りなし)NIKKO(ニッコーハンセン)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリカーボネートは耐衝撃性に優れており、満水時に万が一落下させても割れませんので、大型ガラス瓶の代替にも敵しております。重量はガラス瓶に比べて非常に軽く(ガラス製の約1/4~1/7)、移動に大変便利です。耐薬品性にも優れています。口部は広口のため洗浄や内容物の出し入れが容易に行えます。炭酸ガス、酸素ガスの透過性が低いので、大容量の培地(ワクチン類)の貯蔵が可能です。食品の保存、水産関係の稚魚、卵の輸送に理想的です。ガラスのように透明で内容物は肉眼ではっきりと見ることができます。滅菌可能
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ポリプロピレン耐温度性(℃)-80~+121
ナルゲン薬品瓶(PP) Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
関連キーワード
薬品棚特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら