中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色茶褐色
目盛なし
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。
付属品表示ラベル1枚
材質PC/PMP
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン(HDPE)製に比べ、内容物が見やすい。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。出し入れに便利な広口タイプ。液体の輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000
材質本体 LDPE、キャップ PP
高さ(mm)キャップ付:216
目盛無
キャップタイプ38-430
口内径(Φmm)27
本体外径(Φmm)91
1ケース(6本)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
オートクレーブ可能。試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
長時間の使用に耐える丈夫な多目的試薬瓶。半透明で低密度ポリエチレン(LDPE)より堅い材質。液体の保存、輸送などに最適。耐化学薬品性に非常に優れ、ほとんどの防腐剤にも使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級ポリプロピレン製
光に敏感な物質を輸送、保存する際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。出し入れに便利な広口タイプ。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
光に敏感な物質を紫外線(UV)から守る際に最適。米国薬局方(USP661)の光透過性基準を満たしています。保存、輸送に最適。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛無
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリメチルペンテン(PMP)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛なし
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~160℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000
TGK品番656-17-39-26
材質HDPE、(キャップ)PP
滅菌なし
キャップタイプ53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
¥12,880
税込¥14,168
欠品中
半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。
本体、キャップ共-105℃から+150℃まで使用可能。
個別包装。漏れ防止タイプ。
材質(本体)フッ化エチレンプロピレン
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
試薬、サンプル等、オートクレーブが必要な際に最適。
動物用飲料水の保存にも使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
フッ素樹脂製で非常に優れた耐化学薬品性、耐腐食性。オートクレーブ可能。半透明タイプ。高温/低温実験、微量金属分析、有機溶剤を使用した多くの実験に対応。高純度分析やサンプルの保存の際、沸騰硝酸で洗浄可能。漏れ防止タイプ。 使用温度範囲:-105~150℃
材質本体 FEP、キャップ ETFE
目盛無
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)60
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)。
漏れ防止タイプ。
標準血清用栓の使用が可能。
容量(mL)30
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
キャップタイプ20
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1箱(12本)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
USPクラスⅥに適合する医療等級低密度ポリエチレン製
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
関連キーワード
1
2
次へ