青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
種類ビーカー
使用可能温度範囲約-40~85℃
材質PE(ポリエチレン)
10mlまで計れる細かい目盛り計量カップ
材質メタクリル樹脂
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。
正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。
各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
材質ポリスチレン
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
材質:本体/ポリエチレン樹脂 筒/AS樹脂。一目でわかるすっきりしたデザイン。 何を計ってもすっきり一杯、一番正確で使いやすい。 お菓子作りにはかかせません。1.筒からカップを離す2.目盛を合わせる3.カップを元の位置まで押す
容量(mL)200
最小目盛(mL)10
材質本体:ポリエチレン、筒:AS樹脂
質量(g)10
直径×高さ(mm)60×103
TKG品番9-0510-0501
TKG品番(2017)6-0457-0201
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー
仕様手なし
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン
1000mLまでの分量を量れます。
容量(mL)1000
材質メタクリル樹脂
質量(g)193
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×175×120
耐熱温度(℃)70
TKG品番9-0509-0504
TKG品番(2017)6-0456-0504
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:125、B:175、C:175
容量(mL)1000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-64
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
計量カップを積重ねることができ、従来よりもコンパクトに収納できます。
容量(mL)1000
材質ポリプロピレン
1目盛(mL)50
エスコ品番EA991KA-17
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×190×145
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ50×76(H)
容量(mL)100
質量(g)約7
アズワン品番64-7989-57
目盛単位(mL)10
1セット(10個)
¥440
税込¥484
当日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5
材質ポリプロピレン
仕様目盛付
寸法(mm)100×145×135(H)
目盛間隔40mlを下限とし、10ml
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ94×111(H)
容量(mL)500
質量(g)約28
アズワン品番64-7989-60
目盛単位(mL)50
1セット(10個)
¥880
税込¥968
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ50×76(H)
容量(mL)100
質量(g)約7
アズワン品番64-7989-52
目盛単位(mL)10
1個
¥65
税込¥72
欠品中
少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に
仕様フタ付
セット内容容器×50個、フタ×20個
材質ポリプロピレン
目盛(mL)10
RoHS指令(10物質対応)対応
熱湯OK。耐熱計量カップ。
容量(mL)500
1目盛(mL)50以上は10
材質AS樹脂
直径×高さ(mm)90×110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ123×142(H)
容量(mL)1000
質量(g)約56
アズワン品番64-7989-56
目盛単位(mL)100
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
段差メモリで上から一目で簡単計量可能です。耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます。
材質/仕上AS樹脂
耐熱温度(℃)100
容量(mL)520
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-21
寸法(mm)A:88、B:127、C:115
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ73×81(H)
容量(mL)200
質量(g)約12
アズワン品番64-7989-58
目盛単位(mL)25
1セット(10個)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ123×142(H)
容量(mL)1000
質量(g)約56
アズワン品番64-7989-61
目盛単位(mL)100
1セット(10個)
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
容量(mL)220
材質AS樹脂
1目盛(mL)(50mLを下限として)10
仕様目盛付
エスコ品番EA991KA-25
寸法(mm)A:72、B:107、C:73
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
容量(mL)500
材質トライタン樹脂
仕様電子レンジ・食器洗浄機対応
寸法(mm)145×110×120(H)
耐熱温度(℃)100
目盛間隔(mL)10
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ