熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
材質本体:アクリル樹脂 ハンドル:シリコン樹脂
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC
使用温度範囲(℃)"-100~120
材質本体:AS樹脂 グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)91×160×84
レンジ可
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
クリアボディにサイドメモリが付いているので液体の計量や混合などに便利です。軽くて水切れが良くとっても使いやすいです。
材質本体/メタクリル樹脂
容量(mL)300
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×125×94
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
赤色で刷り込まれている目盛り付。
汚れにくく、臭気をおびません。
材質ポリカーボネート
オートクレーブ可能
種類トールビーカー
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
段差メモリで上から一目で簡単計量。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質本体:AS樹脂
色クリア
食器洗浄機可
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
段差メモリで上から一目で簡単計量可能です。耐熱温度が100℃のため高温の液体でも測れます。
材質/仕上AS樹脂
耐熱温度(℃)100
ロングセラーの上から見える計量カップがより使いやすくリニューアルしました!見やすい目盛り付きです!
材質(本体)AS樹脂、グリップ/ポリプロピレン,熱可塑性エラストマー
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ。見やすい赤印字。
材質メタクリル樹脂(耐熱温度100度)
熱湯OK。上白糖・薄力粉計量目安ライン付。扱いやすいプラスチック製。食器洗い乾燥機対応
材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂
材質:本体/ポリエチレン樹脂 筒/AS樹脂。一目でわかるすっきりしたデザイン。 何を計ってもすっきり一杯、一番正確で使いやすい。 お菓子作りにはかかせません。1.筒からカップを離す2.目盛を合わせる3.カップを元の位置まで押す
容量(mL)200
最小目盛(mL)10
材質本体:ポリエチレン、筒:AS樹脂
質量(g)10
直径×高さ(mm)60×103
TKG品番9-0510-0501
TKG品番(2017)6-0457-0201
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
ねこと一緒に楽しくお料理! メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。計る調味料や液体の色によって見やすいネコが変わる、白と黒の2色目盛りです。どこから注いでも液だれしにくい設計で手や置き場所を汚しにくくなっています。
材質AS樹脂
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に
仕様フタ付
セット内容容器×50個、フタ×20個
材質ポリプロピレン
目盛(mL)10
RoHS指令(10物質対応)対応
液だれしにくいかたちの耐熱性の計量カップです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)
コンパクトに収納できるスリムタイプ。見る角度で変化するシルバー入り目盛。
材質AS樹脂(耐熱温度100度)
毎日使う調理器具はキュートでかわいく。
材質メタクリル樹脂
10mlまで計れる細かい目盛り計量カップ
材質メタクリル樹脂
段差メモリで上から一目で簡単計量。熱に強く割れにくいトライタン樹脂製。200mlと500mlをスタッキングして収納できます。
材質本体:トライタン樹脂
色クリア
電子レンジ電子レンジ対応※(油分を多く含むもの、糖分を多く含むものなど、高温になるものを入れての使用は不可)
食器洗浄機可
関連キーワード
1
2
3
次へ