6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 接続方式ストレート 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
60,980 税込67,078
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下 材質要部(合成樹脂・CAC406) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体水道水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 圧力損失(kPa)40以下(基準流量において) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1セット(5個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-20 ねじ径Rc2”
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷