種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
樹脂製のため、電食を考慮せず配管できます。
用途配管部材
材質PPS
関連資料(0.02MB)
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
カットして長さを調節できます。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質PE樹脂+EVA樹脂
取付壁面
種類ダクト
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
樹脂製フレキニップル
用途フレキ配管等で使用
仕様樹脂継手
材質PPS
形状ニップル
接続ねじ種類G×R
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
被膜層がパール色で美観を損ないません。ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
最小曲げ半径(mm)50
取付ねじG1/2
●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。
材質ASA
質量(g)5
寸法L(mm)18
寸法H(mm)41
寸法W(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
材質ポリプロピレン
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
材質(チューブ)架橋ポリエチン管
材質(ブレード)SUS304
使用温度範囲(℃)1~90
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
連続使用温度(℃)60以下
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト
連続使用温度(℃)60以下
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。
自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。
ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。
長さ(m)1~10
材質ポリプロピレン
商品タイプカスタマイズ品
色灰
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気(送風)
呼び径(Φmm)55/65/75/90/100/125/150/175/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
サービス分類オーダー・加工
ニューPFAチューブ使用のフレキで、内部流体を観察できます。長さは4タイプありますので、用途に合わせてお選び下さい。フレキシブルタイプですからせまい部分の配管にはうってつけです。PFAのもつ特性はそのままです。液たまりなく耐薬品性、電気絶縁性は最高です。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。材質:ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ジョイント
使用温度範囲(℃)-20~60
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類継手
使用温度範囲(℃)-20~60
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/2
材質/仕上PFA/PTFE
内径(Φmm)12.1
使用圧力(MPa)なし
外径(Φmm)13.5
コード(番号)205-5778
適合チューブNR0519003、NR0519012
適合流体酸・アリカリ・超純水
アズワン品番67-6859-81
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/8
材質/仕上PFA/PTFE
内径(Φmm)6
使用圧力(MPa)なし
外径(Φmm)6.8
コード(番号)205-5801
適合チューブNR0519001、NR0519010
適合流体酸・アリカリ・超純水
アズワン品番67-6859-77
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/8
材質/仕上PFA/PTFE
内径(Φmm)6
使用圧力(MPa)なし
外径(Φmm)6.8
コード(番号)205-5782
適合チューブNR0519001、NR0519010
適合流体酸・アリカリ・超純水
アズワン品番67-6859-75
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
形状ニップル
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4347
質量(g)350
アズワン品番61-9942-02
1個
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/2
材質/仕上PFA/PTFE
内径(Φmm)24.8
使用圧力(MPa)なし
外径(Φmm)26.7
コード(番号)205-5804
適合チューブNR0519006、NR0519015
適合流体酸・アリカリ・超純水
アズワン品番67-6859-84
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/8
材質/仕上PFA/PTFE
内径(Φmm)12.1
使用圧力(MPa)なし
外径(Φmm)13.5
コード(番号)205-5773
適合チューブNR0519003、NR0519012
適合流体酸・アリカリ・超純水
アズワン品番67-6859-80
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
形状ニップル
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4355
質量(g)350
アズワン品番61-9942-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
形状ニップル
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4363
質量(g)350
アズワン品番61-9942-04
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
形状ニップル
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4339
質量(g)350
アズワン品番61-9942-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
形状ニップル
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4321
質量(g)350
アズワン品番61-9941-99
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
形状ニップル
材質PTFE、内部シールはバイトン
トラスコ品番735-4371
質量(g)350
アズワン品番61-9942-05
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R3/4
材質/仕上PFA/PTFE
内径(Φmm)24.8
使用圧力(MPa)なし
外径(Φmm)26.7
コード(番号)205-5788
適合チューブNR0519006、NR0519015
適合流体酸・アリカリ・超純水
アズワン品番67-6859-85
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
接続口径R1/4
材質/仕上PFA/PTFE
内径(Φmm)6
使用圧力(MPa)なし
外径(Φmm)6.8
コード(番号)205-5796
適合チューブNR0519001、NR0519010
適合流体酸・アリカリ・超純水
アズワン品番67-6859-76
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAコルゲーションホースタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAストレートチューブタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
配管方向・角度が自由にセット可能です。
オネジ×メネジ接続です。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質PTFE、内部シールはバイトン
仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番735-4240
質量(g)350
シールフッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)6
アズワン品番61-9941-91
ねじサイズRC1/4×R1/4
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ