78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン配管用ダクト(ジョイント=継ぎ手)です。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用
材質ASA アイボリー
1個
199 税込219
翌々日出荷

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様めねじ取付用 使用温度範囲(℃)0~50 使用温度(℃)0~50
1個
129 税込142
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット トラスコ品番819-5071 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷

●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用します。●天井からのケーブル引出し穴が手前に張り出していたり、他の配管が邪魔で、ケーブル引出し用品の使用が困難な場合に有効です。●対応するフレキジョイントのサイズに合わせて、切断してください。
用途●天井から、1~4号のフレキジョイントのジャバラ部を使ってケーブルを引出す際に使用。 材質ASA 質量(g)5 寸法L(mm)18 寸法H(mm)41 寸法W(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじタイプ。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 仕様おねじ取付用 トラスコ品番819-5053 質量(g)5 使用温度範囲(℃)0~50 取り付け形状おねじ取付用 使用温度(℃)0~50
1個
129 税込142
翌日出荷

フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。 材質PFA 半透明 使用圧力(MPa)なし 適合流体酸・アルカリ・超純水 使用温度(℃)MAX150
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm)10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管の被覆付き。・パイプの巻き癖がなく直進性が必要な配管や、リフォーム等でモールに収めるのに便利です。・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX 長さ(m)3 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
1セット(10本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ弁にPTFE球を使い、一方より流れるだけで逆方向には流れません。実験装置配管の中間に取付け、接続用でチューブ、ガラス、ステンレス管をジョイントします。
材質PTFE
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFAコイルチューブ
PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。 PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。 表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。
材質PFA 長さ(m)20
1本
12,177 税込13,395
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3863 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)10×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-53
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3936 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/2×1/2 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)10 アズワン品番61-9941-60
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3847 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)8×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-51
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3782 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6×6 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-45
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3901 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/2 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-57
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3839 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)8×10 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-50
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3791 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6×8 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-46
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3910 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)3/8×3/8 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-58
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3812 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-48
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3804 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-47
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3928 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)3/8×1/2 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-59
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3871 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)12×12 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)10 アズワン品番61-9941-54
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3855 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)10×10 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-52
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3898 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/4×3/8 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-56
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3880 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)1/4×1/4 シールフッ素ゴム仕様 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-55
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイント×オメジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3952 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじR3/8 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-62
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイント×オメジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3944 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじR1/4 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-61
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3987 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)8 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじR3/8 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-65
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4100 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC3/8 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-77
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4223 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC1/2 オリフィス径(Φmm)8 適合チューブ外径(inch)3/8 アズワン品番61-9941-89
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4151 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)10 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC3/8 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-82
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4185 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC1/4 オリフィス径(Φmm)4 適合チューブ外径(inch)1/4 アズワン品番61-9941-85
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4088 質量(g)350 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじR1/2 オリフィス径(Φmm)10 適合チューブ外径(inch)1/2 アズワン品番61-9941-75
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4134 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)8 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC3/8 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-80
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-3979 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)8 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじR1/4 オリフィス径(Φmm)6 アズワン品番61-9941-64
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4118 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)6 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじRC1/2 オリフィス径(Φmm)4 アズワン品番61-9941-78
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4029 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)12 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじR1/2 オリフィス径(Φmm)10 アズワン品番61-9941-69
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用 材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番735-4002 質量(g)350 適合チューブ外径(Φmm)10 シールフッ素ゴム仕様 接続ねじR3/8 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-9941-67
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷