配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水(給水専用)
日本水道協会認証登録品です。
樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。
トラスコ品番375-4111
材質ポリフェニレンサルファイド樹脂
形状チーズ
質量(g)115
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
寸法L1(mm)98
寸法L2(mm)49
寸法d1(mm)7.6
寸法d2(mm)7.6
寸法d3(mm)7.6
JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
形状チーズ
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
形状チーズ
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番835-8158
材質ポリアセタール(POM)
形状チーズ
質量(g)295
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2140
質量(g)40
アズワン品番61-3536-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2131
質量(g)40
アズワン品番61-3536-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2158
質量(g)40
アズワン品番61-3536-51
1個
¥15,880
税込¥17,468
4日以内出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2123
質量(g)40
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2166
質量(g)40
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード