空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
種類スリムジョイント
寸法D(mm)15
種類端末カバー
寸法A(mm)74.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)30
寸法E(mm)60
寸法B(mm)62
寸法C(mm)53
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
種類ウォールコーナー
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
種類スリムコーナー平面45°
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類ウォールコーナー
種類スリムコーナー立面90°
仕様立面90°曲がり
種類スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)15
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー
種類シーリングキャップ
色ネオホワイト
用途平面45°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面45°
切断して使用できます。
用途自在継手
種類フリーコーナー
材質PE+EVA
長さ(mm)1000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
材質PE
タイプ自在継手
寸法A(mm)74
寸法B(mm)62
用途段差継手
種類立面スライドコーナー
材質ABS
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法H(mm)25
寸法D(mm)39
寸法G(mm)40
材質PE
タイプ自在継手
寸法A(mm)62
寸法B(mm)58
長さ(m)2
種類ウォールコーナー
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類異径ジョイント
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ
仕様平面用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種類段差継手
寸法F(mm)50
寸法D(mm)80
寸法E(mm)25
寸法C(mm)145
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ストレートジョイント
材質ASA
色アイボリー
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類エルボ
仕様立上用
材質ASA
色アイボリー
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種類分岐ジョイント
寸法A(mm)109
寸法D(mm)70
寸法E(mm)88
寸法B(mm)75
寸法C(mm)148
適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
ダクトの取り付け面が異なる曲がりに使用します。(ひねりジョイントはどちらか片方のみご使用ください。)
種類エルボ
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)620
種類継手
寸法A(mm)68
寸法D(mm)49
寸法e(mm)59
寸法b(mm)58
寸法f(mm)2000
種類スリムコーナー立面45°
寸法D(mm)33
関連キーワード
1
2
3
次へ