配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
使用温度(℃)-10~110
常用圧力(MPa)0.7
材質PP
形状プラグ
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用
材質PTFE
形状プラグ
質量(g)40
適合流体酸、アルカリなど
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
関連キーワード