カテゴリ

  • 電気材料(49)
    • 配線ダクト本体(18)
    • モール(1)
    • ダクト用オプション(27)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 興和化成(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • マサル工業(21)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • エスコ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • オーム電機(1)
  • 未来工業(1)
  • 篠原電機(1)
  • 因幡電工(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(1)
  • アルミ(4)
  • ゴム(1)
  • スチール(10)
  • 塩化ビニール(PVC)(54)
  • 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線 ダクト」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1本
3日以内出荷
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバー パーティションPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン付属のパーティションが取付できます。
用途マウントバーの上部に取付けます。種別DCライン マウントバー パーティション材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類2.4m用パネル幅(mm)2308パネル厚(mm)4
DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバー パーティションPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインマウントバーの上部に取り付けます付属のパーティションが取り付けできます
材質パーティション:アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類1.2m用パネル幅(mm)1109入数外1パネル厚(mm)4
1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)エスコ
17,300税込19,030
1台
当日出荷
用途両掛タイプ仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。付属品粘着テープ(貼付済み)材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m質量(kg)1.7型番CB-T1400アズワン品番64-2289-64
1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)エスコ
11,500税込12,650
1台
当日出荷
用途両掛タイプ仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。付属品粘着テープ(貼付済み)材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000アズワン品番64-2289-62
ノンハロ難燃PPダクト 興和化成ノンハロ難燃PPダクト興和化成
4,498税込4,948
1本
21日以内出荷から63日以内出荷
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100
ケーブル保持具 因幡電工ケーブル保持具因幡電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質POM色調アイボリー
ワイヤーマネジャー LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャーLAMP(スガツネ工業)
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配線ケーブルをはさんで簡単に固定することができるワイヤーマネージャーです。ねじ止めで取り付けます。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリエチレン(PE)
配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト) 興和化成配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト)興和化成
2,498税込2,748
1本
61日以内出荷
環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン定尺(m)2アイボリー使用温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ECO配線ダクト 興和化成ECO配線ダクト興和化成
3,298税込3,628
1本
20日以内出荷
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 引込カバー マサル工業屋外用エムケーダクト 引込カバーマサル工業
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト コンビネーション マサル工業屋外用エムケーダクト コンビネーションマサル工業
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリングマサル工業
469税込516
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター マサル工業屋外用エムケーダクト Dコネクターマサル工業
489税込538
1個
3日以内出荷
●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト エンド マサル工業屋外用エムケーダクト エンドマサル工業
99税込109
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ マサル工業屋外用エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 固定バンド マサル工業屋外用エムケーダクト 固定バンドマサル工業
299税込329
1個
3日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業屋外用エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業屋外用エムケーダクト ブンキボックスマサル工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 内外マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 内外マガリマサル工業
959税込1,055
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト 平面マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリマサル工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C PANDUIT(パンドウイット)ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-CPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ポリカードネイド仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978質量(g)90
エムケーダクト Dカップリング マサル工業エムケーダクト Dカップリングマサル工業
549税込604
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dコネクター マサル工業エムケーダクト Dコネクターマサル工業
579税込637
1個
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
1,898税込2,088特価
1個
取扱停止中
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 ジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×950×92号数4号
エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト フランジ マサル工業エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド マサル工業エムケーダクト エンドマサル工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト エンド差込型 マサル工業エムケーダクト エンド差込型マサル工業(1件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 引込カバー マサル工業エムケーダクト 引込カバーマサル工業
659税込725
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。材質ASA寸法L(mm)90寸法(Φmm)5寸法W(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 固定バンド マサル工業エムケーダクト 固定バンドマサル工業
309税込340
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト用ナイロンリベット PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(500個)
翌々日出荷
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線フレキシルチューブ 四角形 興和化成配線フレキシルチューブ 四角形興和化成
9,898税込10,888
1本
21日以内出荷
平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~50サイズ(mm)13×9
ヘラダクト ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラダクトヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,598税込8,358
1袋(10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~+70
配線ダクト用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
6日以内出荷
配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。
薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
NEタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
1,298税込1,428
1本(6フィート)
翌日出荷から45日以内出荷
NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1本(6フィート)
翌日出荷から100日以内出荷
鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1袋(32本)ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
ライトグレー材質ポリプロピレン長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
ワイヤーマネジャー WM-9-72 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-9-72LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら