49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100
1本
4,498 税込4,948
21日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト用カバー
NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
1,298 税込1,428
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用ナイロンリベット
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 質量(g)73 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)4.7 使用場所屋内
1箱(500個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
4,398 税込4,838
翌日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
ライトグレー 材質ポリプロピレン 長さ(cm)50 寸法F(mm)5.1
1袋(32本)ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト用マウント
配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。
薄緑※ 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT60タイプまで ダクト厚(mm)2
1袋(100個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1台)
14,200 税込15,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

用途両掛タイプ 仕様透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。 付属品粘着テープ(貼付済み) 材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 寸法(mm)200(W)×120(H)×1.4(L)m 質量(kg)1.7 型番CB-T1400 アズワン品番64-2289-64
1台
17,300 税込19,030
当日出荷

用途両掛タイプ 仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。 付属品粘着テープ(貼付済み) 材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m 質量(kg)1.2 型番CB-T1000 アズワン品番64-2289-62
1台
11,500 税込12,650
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー
配線ケーブルをはさんで簡単に固定することができるワイヤーマネージャーです。ねじ止めで取り付けます。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリエチレン(PE)
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA 形状平面曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。 材質ASA 形状ジョイントカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-4-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)1829 ブラック アズワン品番64-6797-19
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。 材質ASA 寸法L(mm)90 寸法(Φmm)5 寸法W(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-9-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)1829 ブラック アズワン品番64-6797-23
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-1-72
2つのコの字型カバーを組み合わせて使うタイプです。横にも縦にも使用できる配線ケーブルカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)1829 ブラック アズワン品番64-6797-15
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-2
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)1829 ブラック
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和化成ECO配線ダクト
RoHS
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-3-72
配線交換が簡単な開閉式のカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)1829 ブラック アズワン品番64-6797-18
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-8-72
スリットから配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)1829 ブラック アズワン品番64-6797-22
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-6-26
OAデスクの脚端部へ使用するのに最適な配線ケーブルカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)660 ブラック アズワン品番64-6797-20
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラダクト
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~+70
1袋(10本)
7,598 税込8,358
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリカードネイド 仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めします トラスコ品番868-7978 質量(g)90
1箱(100個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。 材質ASA 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。 材質ASA 形状内外曲ガリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。 材質ASA 形状エンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-7
面ファスナーでケーブルを押さえて止める配線ケーブルホルダーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリ塩化ビニール ブラック アズワン品番64-6797-21
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。 材質ASA 寸法L(mm)90 寸法W(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます。付属のパーティションが取り付けできます
材質パーティション:アクリル樹脂板(透明) ブラック 高さ(mm)463 種類1.2m用 パネル幅(mm)1109 入数外1 パネル厚(mm)4
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)