酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプW・広口タイプ
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプN・細口タイプ
目盛あり
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き
耐熱温度(℃)-200~+260
使用環境クリーンルームclass1000
工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き
耐熱温度(℃)-200~+260
使用環境クリーンルームclass1000
工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質ポリプロピレン(PP)
目盛間隔なし
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。
材質ポリプロピレン(PP)
パッキンなし
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
用途食材保管、調理補助
材質ポリエーテルイミド
色アンバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ○
耐用温度(℃)-40~190
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
トラスコ品番697-5473
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
高さ(mm)155
容量(L)3
目盛間隔(L)なし
内径(mm)172
直径(mm)196
適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 白
有効内寸法・高さ(mm)143
1個
¥369
税込¥406
翌日出荷
急激な温度変化に抜群の耐久性を発揮します。
冷蔵庫から電子レンジ処理まで幅広く対応するプラスチック製容器です。
自動洗浄機対応です。
金属パンと異なり、加熱後に手を触れてもやけどの心配はありません。
中身の確認が容易なクリア素材です。
重ねて収納可能です。
色じみや焦げつきに強く、お手入れも簡単です。
材質ポリエーテルイミド
形状角形
色アンバー
耐用温度(℃)-40~190
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。
トラスコ品番697-5474
適合機種DIC DSPシリ-ズFタイプ 3F本体 白
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
直径(mm)189
パッキンなし
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20
本体寸法(mm)61×16×18
材質PFA
1本
¥3,930
税込¥4,323
6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
関連キーワード