5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質樹脂 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音 ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)905 材質(台)PP 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性環境静音、騒音対策 騒音対策あり 材質(荷台)PP ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。 人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適 材質(車輪)ゴム タイプギアロック式 ブレーキ有無あり キャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付 ハンドル高さ(mm)905 材質(台)樹脂 ブレーキ種類ハンドブレーキ 特性静音、ギアロック式 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 耐荷重(kg)500 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm)445 ハンドル高さ(mm)1500 キャスター径(Φmm)130/100 アズワン品番65-0260-29 特性積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm)1277 有効寸法(幅)(mm)445 有効寸法(奥行)(mm)1141 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

材質樹脂 キャスター自在×2個、固定×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 騒音対策あり
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)