カテゴリ

  • 建築金物(19)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • ナカ工業(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アズワン(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • リケン(1)
  • スペーシア(1)
  • TENMA(天馬)(1)
  • 東尾メック(1)
  • SK11(1)
  • ECLE(エクレ)(1)
  • 大塔テック(1)
材質
  • 樹脂
  • その他(23)
  • アルミ(3)
  • ゴム(12)
  • シリコン(1)
  • スチール(316)
  • ステンレス(542)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • (15)
  • (2)
  • 鋳鉄(163)
  • 青銅(20)
  • 黄銅(真鍮)(24)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ブッシング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鋼管」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド L型ナカ工業
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。
用途入隅・出隅用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品握り径(Φmm)34取扱説明書(0.49MB)
抗菌手すり ソフトハンド L型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド L型ナカ工業
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
用途L型手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品タイプ左右共通取扱説明書(0.49MB)
抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド I型ナカ工業
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すりタイプ縦使いOK
軽量柄杓 パイプ柄 SK11軽量柄杓 パイプ柄SK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
超軽量型のパイプ柄のヒシャクです。メーカー木柄ヒシャクと比較して約30%減量の軽量型です。すくい部は表面しぼ加工で材料離れが良く、耐薬品性、耐候性、耐衝撃性に優れています。すくい部は樹脂製ですが、適度な柔軟性があり、耐衝撃に強く割れにくいです。パイプ柄はメッキ加工でサビにくいです。バケツなどにひっかけ可能なフックパーツ付きです。
用途材料のすくいだし。材質すくい部材質:硬ポリエチレン、グリップ・ひっかけフック:ポリプロピレン、パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ径(Φmm)すくい部:160材質(パイプ)パイプ柄:STKM11A(炭素鋼管)+ニッケルクロムメッキ
手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業手摺 ソフトハンド I型ナカ工業(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(エクレ)コロバン棒 ソフトハンド I型ECLE(エクレ)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷
ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。
用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)400直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
TLジョイント ガスケット 標準品 リケンTLジョイント ガスケット 標準品リケン
169税込186
1個
8日以内出荷
TLジョイント専用のガスケット。
仕様●外面色:黒色●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質耐熱・耐塩素EPDM形状ガスケット(標準品)最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~80
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)17.5外径(Φmm)34
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)14外径(Φmm)34
これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ)これエエやん ヘルールガスケット B型GAONA(ガオナ)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)10.5外径(Φmm)34
前方ボード(可動式) INAX(LIXIL)前方ボード(可動式)INAX(LIXIL)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
排泄時に上半身を支えるボードです。 着座時に前傾姿勢をサポート。座位の安定が図れます。腹圧もかけやすくなります。 使い勝手に合わせて、3段階でロックができます。ボード開閉時の介助者の作業動線に配慮して、ロックの操作レバーはボードの先端に配置しています。操作レバーを手前に引くとロックが解除されます。 使わない時はコンパクトに収納できます。 左右共通設計
材質前方ボード:ウレタン+鋼管寸法(mm)120×715×188
パロットカップリング 継っ手用Oリング 大塔テックパロットカップリング 継っ手用Oリング大塔テック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
キッズチェストハンガー アイリスオーヤマキッズチェストハンガーアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
「掛ける」と「引出しに収納」が1台のスペースでできる、チェストハンガーです。1人で洋服のお片づけもできるように、高さ約140cmと子供でも使いやすい高さにしました。 パイプの両サイドが伸縮可能で、衣類の量に合わせてパイプの長さを調節できます。移動に便利なキャスター付きです。
材質本体:ポリプロピレン、ハンガー部:ABS樹脂、パイプ部:塩化ビニル被覆鋼管幅(mm)618~818質量(kg)5.5ブルー/ピンク高さ(mm)1400奥行(mm)400耐荷重(kg)全体15、天板3、ハンガー部12(ハンガーパイプ8、スライドパイプ1本あたり2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×333×175
背もたれパブリック向け壁掛便器専用 INAX(LIXIL)背もたれパブリック向け壁掛便器専用INAX(LIXIL)
28,980税込31,878
1個
19日以内出荷
適合パブリック向け壁掛便器専用材質背もたれ:発泡ウレタン、外側生地:防水レザー仕様、鋼管粉体塗装仕上げ寸法(mm)260×79.2×309質量(kg)2.5
肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ロングタイプ INAX(LIXIL)肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ロングタイプINAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)286~316
肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ミドルタイプ INAX(LIXIL)肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ミドルタイプINAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)200~230
肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ショートタイプ INAX(LIXIL)肘掛け手すり(壁付式・背もたれ付)ショートタイプINAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)180~210
肘掛け手すり(床付式・背もたれなし) INAX(LIXIL)肘掛け手すり(床付式・背もたれなし)INAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
肘掛け手すり(床付式・背もたれ付) INAX(LIXIL)肘掛け手すり(床付式・背もたれ付)INAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
KKベスト FIロックリング 東尾メックKKベスト FIロックリング東尾メック
149税込164
1個
4日以内出荷
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
材質ナイロン(PA66)
DVバルブ用ソケット モノタロウDVバルブ用ソケットモノタロウ(3件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV山数ネジ部/11(25.4mm)につき使用流体排水用
Zlok ブッシング 桑名金属工業Zlok ブッシング桑名金属工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
形状ブッシング材質(本体)SCS13、SUS304材質インジケータA:プラスチック(赤色)、インジケータB:プラスチック(白色)材質(パッキン)(標準品)フッ素ゴム、(特殊品)特殊フッ素ゴム材質(ナット)SCS13、SUS304
PRX ピタッと伸びるんキャリー TENMA(天馬)PRX ピタッと伸びるんキャリーTENMA(天馬)
9,998税込10,998
1セット(4個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
押入れやクローゼット等、使う場所の奥行にピタッと合わせて出し入れできるキャリー誕生。 奥行は無段階伸縮式(約54cmから76cmまで)で調節可能。
材質(棚本体・ジョイント)PP、(パイプ)スチール鋼管粉体塗装、(取っ手)スチール粉体塗装、(キャスター)PP/スチール、(すべり止めシール)EVA材質(車輪)ポリプロピレン荷台寸法(幅)(mm)370荷台寸法(奥行)(mm)540~760
手摺 ソフトハンド ナカ工業手摺 ソフトハンドナカ工業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。 立ち座りや、段差のある場所での動作をサポートします。
用途動作用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個寸法A(mm)300寸法B(mm)300取扱説明書(0.49MB)
手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業手摺 ソフトハンド L型ナカ工業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通仕様室内用、抗菌剤配合寸法B(mm)600
固定ハンドル台車(ベニヤ仕様)基準タイプ グレー スペーシア固定ハンドル台車(ベニヤ仕様)基準タイプ グレースペーシア
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
基準タイプから用途、使用目的に応じサイズを自由に設計、完成品を納品します。 軽量で作業性が良く、タフな運搬台車です。
用途生産工場、物流センターなどのワークサイズに合わせた台車を必要としている事業所にトラスコ品番460-1441材質骨組み:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管パイプ、天板:ベニヤ合板12mm厚車輪径(Φmm)130キャスター自在ストッパー付×2、固定×2荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)876天板厚さ(mm)ベニヤ合板12特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900
HEWI 補助手すり 801-50-301型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-50-301型LAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミドシリーズHEWIシリーズ直径(Φmm)33仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)付属品アンカー
HEWI 補助手すり 801-50-300型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-50-300型LAMP(スガツネ工業)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
材質ポリアミドシリーズHEWIシリーズ直径(Φmm)33仕様カバーグリップなし付属品アンカー
HEWI 補助手すり 801-50-201型 リフトアップタイプ LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-50-201型 リフトアップタイプLAMP(スガツネ工業)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mmカバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
材質ポリアミド直径(Φmm)33仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)付属品アンカーシリーズHEWIシリーズ
HEWI 補助手すり 801-50-200型 リフトアップタイプ LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-50-200型 リフトアップタイプLAMP(スガツネ工業)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mmカバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)その他のカラーもあります。
材質ポリアミド直径(Φmm)33仕様カバーグリップなし付属品アンカーシリーズHEWIシリーズ
HEWI 補助手すり 801-36型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 補助手すり 801-36型LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。直径:33 mmその他のカラーもあります。
材質ポリアミド直径(Φmm)33
コンテナキャリー アズワンコンテナキャリーアズワン
9,801税込10,781
1台
翌々日出荷
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100kgキャスターΦ65mm(対角ストッパー2個付)
フラワースタンド アイリスオーヤマフラワースタンドアイリスオーヤマ
7,898税込8,688
1セット(3台)
翌々日出荷
シンプルで使いやすいフラワースタンドです。棚板は補強材をセットしているのでたわみにくくなっており、しかもメッシュ構造なので通気性がよく、水が溜まりません。
材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管、メッキ鉄線ハンターグリーン耐荷重(kg)約10~15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら