商品豆知識
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状ストレート
材質(本体)CAC
流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)
種類電磁弁
形式パイロット式ダイヤフラム
使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)青銅
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)69
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7821-01
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)56
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-97
1個
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電時開。
ステンレス製。
タイプDPタイプ(パイロット型)
種類電磁弁
形式ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
作動方式通電時開型
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)SCS
最低作動圧力(MPa)0
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
質量(g)68
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-99
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
質量(g)57
切替方式2方向
規格EXA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-5~55
アズワン品番64-7820-98
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
通電時開形ダイヤフラプタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS 10KFFフランジ
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)SCS
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
仕様AC・通電時開
形状ストレート
流体冷温水・空気・油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)60
電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS Rc
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
仕様AC・通電時閉
形状ストレート
流体冷温水・空気・油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)60
電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100/200選択形(50/60Hz)
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)青銅CAC
仕様DC・通電時開
形状ストレート
流体冷温水・空気・油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)60
電圧(V)DC24
定格電圧(V)DC24
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)
材質(弁箱)青銅CAC
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電字閉。
タイプDPタイプ(パイロット型)
種類電磁弁
形式ダイヤフラム式
使用温度範囲(℃)60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
作動方式通電時開型
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC
最低作動圧力(MPa)0
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズRc1/4
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN-0.034~0.3OUT-0.034~0.1
水道法基準適合品。
通電時開形ダイヤフラムタイプ。
ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。
弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプパイロット式ダイヤフラム
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)
最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
使用温度(℃)5~60
接続JIS 10KFFフランジ
取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)
適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)
材質(弁箱)CAC(NPb処理)
弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)DC24
コード(番号)F-2362-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5857-01
圧力(MPa)IN-0.034~0.2OUT-0.034~0.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:7.0Φ
接続部のサイズRc3/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.15、OUT 0~0.07
NO型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.07
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4
材質ダイヤフラム:PTFE+FKM
電圧(V)DC24
番号コードT:F-2371-002
オリフィス径(Φmm)4
アズワン品番4-5859-03
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
材質(ボディ)PP
種別FSS-03TBFC
流体温度(℃)常温~80Max
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ
接続部のサイズRc1/8
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
圧力(MPa)IN -0.034~0.2、OUT 0~0.08
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズM6P1.0
電圧(V)DC24
コード(番号)F-2367-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5859-01
圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ
接続部のサイズRc3/8
電圧(V)AC100
コード(番号)F-2372-002
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5860-04
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズRc1/4
電圧(V)AC100
コード(番号)F-2371-003
材質(ボディ)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM
アズワン品番4-5860-03
圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
1個
¥55,980
税込¥61,578
78日以内出荷
関連キーワード