16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デッキ面の凹部を小さくし積載物の落ち込みを極力防止
仕様SN2-110135ピース付 適合単面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用 質量(kg)11.8 外寸(mm)1100×1350×120
1枚
8,898 税込9,788
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達 プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)太口部/5細口部/3.5 ホース外径(Φmm)太口部/8細口部/5.5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用流体圧縮空気 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)600 ホース継手H1:CHS-50SNH2:50PM-PLA 寸法E(Φmm)42 機種カップリングタイプ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~60 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー) 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP 仕様全周下段フランジ付 適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3 種別A-5 クリーム 容量(L)32.7 有効内寸(mm)598×372×134 外寸(mm)643×417×161 内寸(mm)603×377×146 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770) 嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)TLパレット SN4-1111
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 質量(g)9.1 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22
1セット(2枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)大型ばんじゅう A-2
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32 材質PP 形状底面:ゲタ形状 クリーム 高さ(mm)(内寸)145 容量(L)32.7 短辺(mm)(外寸)417 長辺(mm)(外寸)643 有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599 圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460] 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)133
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)リーフキャリー (セット)
エコ商品
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2 材質PP 質量(kg)4.7 ブルー 耐荷重(kg)100 キャスターΦ75×4輪自在ゴム車 外寸(mm)557×459×160 荷台寸法(幅)(mm)430 キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)510
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー 5641-2
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(奥行)(mm)565 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP 適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2 形状底面:ゲタ網目 クリーム 容量(L)31.5 有効内寸(mm)599×373×128 内容量(L)31.5 外寸(mm)643×417×160 内寸(mm)603×377×140 底形状ゲタ網目形状 嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
1個ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)PP番重
材質PP クリーム 底形状ゲタ形状 嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三甲(サンコー)クリスタル ばんじゅう B
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#36Y●嵌合2:サンボックス 54 材質特殊樹脂 形状底面:その他 透明/透明 高さ(mm)(内寸)60 容量(L)11.1 短辺(mm)(外寸)388 長辺(mm)(外寸)574 有効内寸(mm)短辺:345、長辺:531 圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2175] 外寸法・高さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)53
1個ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)クリスタル ばんじゅう A
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#36Y●嵌合2:サンボックス 54●嵌合3:油脂箱 材質特殊樹脂 形状底面:その他 透明/透明 高さ(mm)(内寸)90 容量(L)16.3 短辺(mm)(外寸)388 長辺(mm)(外寸)574 有効内寸(mm)短辺:338、長辺:524 圧縮荷重(kN[kgf])18.62[1900] 外寸法・高さ(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)83
1個ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード