カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • ボールバルブ(1)
  • 科学研究・開発用品(21)
    • 実験研究用配管材ストップコック(16)
  • 建築金物(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 介護用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • コクゴ(1)
  • フロンケミカル(15)
  • フロン工業(9)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • スケーター(3)
  • エスコ(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • マサル工業(2)
  • 伊藤商事(2)
  • レオナ(2)
  • アズワン(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ユニックス(1)
  • アイシス(1)
  • 浅井商事(1)
  • ファイン(1)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1)
呼び径(B)
  • 3/8(5)
  • 1/2(1)
  • 3/4(4)
呼び径(A)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(4)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(11)
  • ゴム(1)
  • スチール(32)
  • ステンレス(36)
  • 亜鉛合金(11)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • (2)
  • (2)
  • 綿・布(1)
  • 耐熱ガラス(1)
  • 鋳鉄(13)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3方」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板ヤマテック
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様接続部:Rc1/4材質ダイヤフラム:PTFE+FKM電圧(V)DC24番号コードT:F-2371-002オリフィス径(Φmm)4アズワン品番4-5859-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
化学物質管理強調月間 のぼり旗 日本緑十字社化学物質管理強調月間 のぼり旗日本緑十字社
4,498税込4,948
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様3方3巻縫製材質ポリエステル寸法(mm)1800×600質量(g)82取付け方法ポール用チチテープ(8ヵ所)表示内容化学物質管理強調月間生地厚(mm)0.12
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付 NASTA(ナスタ)屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付NASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。
材質ASA樹脂シルバーグレー
イトオシ 推し活 コレクション用 組立式PPBOX PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 コレクション用 組立式PPBOXPLUS(プラス)[文具]
559税込615
1個
5日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズCDサイズぴったりに収納出来て省スペースな、新書サイズのコミックに保護カバーをつけたままぴったり収納できる、組立式PPBOX特典とCD・コミックをまとめてぴったり収納傷みや汚れを気にせず使用できる、PPシート製の組み立て式ボックス。使用しない時は折りたたんで保管できるのも便利底の折り方を工夫しているので重いものを入れても底抜けしにくく、収納物が傷つきにくい底板付き3面が折り返して二重になっているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくい!隙間なくすっきり収納できる四角い形状大きすぎず持ち運びやすいサイズ保護カバー付きのCDやコミック、特装版CDなどもぴったり保管できる直射日光が気になりにくい不透明白色
材質ポリプロピレン(PP)オフホワイト
PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FCY F-2372シリーズフロン工業
99,980税込109,978
1個
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:6.0Φ接続部のサイズRc3/8電圧(V)AC100コード(番号)F-2372-002材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-04圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V フロン工業PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24Vフロン工業
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2367-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-01圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSS F-2368シリーズフロン工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:3.0Φ接続部のサイズRc1/8材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM圧力(MPa)COM 0~0.15 NC 0~0.05
PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズ フロン工業PTFE3方メス電磁弁FSM F-2371シリーズフロン工業
55,980税込61,578
1個
78日以内出荷
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
仕様オリフィスm/m:4.0Φ接続部のサイズRc1/4電圧(V)AC100コード(番号)F-2371-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5860-03圧力(MPa)COM0~0.15NC0~0.05
電子ホイッスル YUYPRO電子ホイッスルYUYPRO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
SOS音付です。音色は計3種。初心者の方も使いやすいシンプル設計です。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などトラスコ品番497-4810セット内容ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付き。材質ABS樹脂幅(mm)117赤/黒高さ(mm)32
すいくちくん あしかメディ工業すいくちくんあしかメディ工業
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
3種の吸口付きのため、水分から濃厚流動食まで、幅広い用途にお使いいただけます。手を握ることが難しい方でも持ちやすい形状の取っ手を採用しています。吸口の背面にある穴を指先で開閉すれば流量が調節できます。
用途介護・看護用コップ材質本体・蓋・取っ手:ポリカーポネイト 、吸口3種:ポリエステルエラストマー質量(g)80寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×150関連資料製品カタログ(2.02MB)
屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 差圧タイプ150Φ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
5,388税込5,927
1個
4日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS8620SHEのご使用をおすすめします。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水) エスコ600mm デジタルアルミレベル(マグネット付/防水)エスコ
20,900税込22,990
1個
当日出荷
仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H)全長(mm)600測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)560使用温度範囲(℃)-10~50電源単4電池×2本(付属)精度±1.0mm/m=±0.0573°以内型番75318最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ)オートパワーオフ約10分気泡管感度0.35mm/m=0.0201°アズワン品番64-7911-10
ユニード 多段スリムペール3段 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ユニード 多段スリムペール3段TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
省スペースでゴミの分別ができるスリムタイプの3分別ごみ箱。 開け方はプッシュ&引き出しの2通り。 小さなゴミは上の小窓から、大きなゴミは引き出しから捨てられます。 キャスター付きで移動も簡単、お掃除もラクラク。
材質本体・蓋/ポリプロピレン キャスター/ポリプロピレン、」ポリカーボネート、スチールフタの種類プッシュ式容量(L)30(10×3)商品タイプ本体+フタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約20.5×29.5×105.5(キャスター含む)質量(kg)(約)3.67耐荷重(kg)(約)1段につき1.5形状角形
抗菌 PPボックスファイル PLUS(プラス)[文具]抗菌 PPボックスファイルPLUS(プラス)[文具]
499税込549
1個
5日以内出荷
衛生面に配慮し、樹脂に抗菌剤を配合した組み立て式PP製ボックスファイルを開発しました。1.銀系無機抗菌剤を配合したPPボックスファイル。PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。2.安全性確認済みの抗菌剤を使用。(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)3.アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)4.底の折り方を工夫しているので、重いものを入れても底抜けしない安心設計。5.熱を加えて折スジを入れているので、組み立て直後や使用中も形が歪みにくい。6.丸みのある持ち手にしているので、重いものを入れて持ち運んでも、手が痛くなりにくい。7.背ポケット面に「抗菌」マーク入り。使用する人に安心感を与えます。
背幅(mm)100中敷ありラベル背:片面/記入欄付き
給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス給気電動シャッター 不織布フィルター付ユニックス
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型用カバーセット(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1セット
3日以内出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
材質ABS樹脂仕様ソケットカバー+マウンティングプレートカバー種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
430ml密閉保存容器(4方ロック式/3個) エスコ430ml密閉保存容器(4方ロック式/3個)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付
材質本体・フタ:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム容量(mL)430形状丸形寸法(mm)131×131×62(H)タイプ丸形タイプ
PP製3方ボールバルブ コクゴPP製3方ボールバルブコクゴ
7,198税込7,918
1個
12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×57材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
3方コック PP/PE TGK(東京硝子器械)3方コック PP/PETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,630税込3,993
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
トミカ17 デラックス トレーニング箸 スケータートミカ17 デラックス トレーニング箸スケーター
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
トミカキャラクターと一緒に練習! トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。リングは取り外しができ、ステップアップできます。
材質箸、カバー:ABS樹脂リング:シリコン樹脂トミカ17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×6.5×4.5
プラレール17 デラックス トレーニング箸 スケータープラレール17 デラックス トレーニング箸スケーター
959税込1,055
1個
3日以内出荷
プラレールキャラクターと一緒に練習! トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。 お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。 リングは取り外しができ、ステップアップできます。
材質箸、カバー:ABS樹脂リング:シリコン樹脂プラレール17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×6.5×4.5
いないいないばあっ! デラックス トレーニング箸 スケーターいないいないばあっ! デラックス トレーニング箸スケーター
999税込1,099
1個
3日以内出荷
大好きなキャラクターと一緒に練習!トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。リングは取り外しができ、ステップアップできます。
材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂質量(g)45タイプいないいないばあ17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×17×4
2方,3方コック 耐薬品・耐熱 レオナ2方,3方コック 耐薬品・耐熱レオナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)耐圧(bar)1(最大)
2方,3方コック レオナ2方,3方コックレオナ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
PVC・PE・シリコン等の軟質チューブに適しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、バルブ/PE(ポリエチレン)耐圧(bar)1(最大)
アズフロン(R)YK接続ハーフオネジコック アズワンアズフロン(R)YK接続ハーフオネジコックアズワン
31,300税込34,430
1個
当日出荷から10日以内出荷
片側はオネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式
レボUコップ ファインレボUコップファイン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鼻に当たらないようにコップの縁がカットされた、頭をまっすぐにしたままでも飲みやすいコップです。嚥下障害の方の訓練用にも適しています。取手は取り外しでき、360°の位置調節が可能です。アズワン品番:8-2839-03、取手は二つに分かれ、「両手持ち」「片手持ち」「介助者による補助」と、幅広く使用できます。
3方チェックバルブ アイシス3方チェックバルブアイシス
3,698税込4,068特価
1袋(5個)
当日出荷
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン寸法(mm)41×22×17クラッキング圧力13.8~34.5kPa
ダイヤ ホルダー付吸呑器 浅井商事ダイヤ ホルダー付吸呑器浅井商事
899税込989
1個
当日出荷
お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。 ホルダーは3方向に使用できます。 ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。 クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。 右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール容量(mL)200耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
PTFE 三方ストップコック フロンケミカルPTFE 三方ストップコックフロンケミカル
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用材質PTFE/PP仕様タケノコジョイント仕様形状3方質量(g)60
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
予約販売
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4フロンケミカル
189,000税込207,900
1個
5日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4317形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 バイトンフロンケミカル
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-1381形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/4 パーフロフロンケミカル
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-1429形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8フロンケミカル
33,980税込37,378
1個
予約販売
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら