材質樹脂
キャスター自在×2個、固定×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音対策あり
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ3段式タイプ
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2、固定×2
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬。
仕様コボレ止め機能付
材質樹脂
色ブラック
タイプ片袖3段、ハンドル固定
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー
寸法(mm)600×900×930
質量(kg)約30
床面高さ(mm)下200/中475/上780
最大積載荷重(kg)300
騒音対策静音
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ3段式タイプ
ブレーキ有無なし
キャスター自在×2、固定×2
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品
材質樹脂
色グリーン
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
"type XA"3段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別3段固定片袖
材質樹脂
キャスター自在×2個、固定×2個
騒音対策サイレント仕様
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音対策あり
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。
長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内
材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン
仕様固定タイプ
幅(mm)約48
全長(mm)約60
質量(g)14
参考使用荷重(kg)3
適合パイプ径(Φmm)直径15~40
フック内径(Φmm)約32
折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためる2段カート。上の段の棚は、上に跳ね上げれば、専用折りたたみコンテナを3段まで積み上げて使うことができます。折りたたみは、キャスターが付いたままでも、取り外してもコンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、脚を出せば、自立してスタンドして保管することができます。キャスターは屋外仕様でも使える大型で、オフロードタイプ(TPR素材)を使用。アウトドアや球技場などのボール入れ、野菜や果物の収穫用、店舗の商品出し入れ用のピッキングカートとしても使用できます。付属品で、折りたたみコンテナが1台ついており、トレーにぴったりサイズで使用できます。
材質本体:PP/ポリアセタール/ポリアミド/ナイロンガラス繊維キャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、折りたたみコンテナ:PP樹脂
質量(kg)約2.65
色ブラック(ふちがブルー色)
色(天板)ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約60.3×99×59.2(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約60.3×73.6×18、キャスター収納時:約60.3×73.6×10.6、ハンドル高さ:約108.8
総耐荷重(kg)本体:約70上段30(支柱使用時)下段40付属品、折りたたみコンテナ:約25
スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード