ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
材質樹脂
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
定格電圧(V)AC/DC600
仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)強化PBT
使用温度範囲(℃)-25~100
適合電線(mm2)(最大)2
保護等級IP67
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
相対湿度45%~85%
締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性UL94V-0
材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)NBR
色(マンセル値)5Y7/1
耐電圧(V/min)AC2500
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウトΦ22×2
RoHS指令(10物質対応)対応
個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
サイズA4
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.26
タイプタテ・ヨコ自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×247×310
RoHS指令(10物質対応)対応
個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。
サイズA4
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.33
タイプヨコ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×329×237
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
材質本体:FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
水栓継手の挿入および、たて型水栓ジョイントの固定リングの固定に使用します。
材質ナイロン
関連キーワード